- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 天井のおすすめ人気ランキング
換気扇 天井のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新1,023件の「換気扇 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井換気ガラリ」、「パナソニック シロッコファン」、「親子換気扇」などの商品も取り扱っております。
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.45
通過風量(m3/h)
27
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
240角
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用
質量(kg)
1.2
材質(本体)
樹脂
タイプ
低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
電源接続部/本体外部
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)
100
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
材質
(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様
電源接続部/本体外部
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)
0.2
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)
呼び150
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
設置場所
浴室、トイレ、洗面所、居間
色調
(取付枠)マンセルN1
付属品
クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)
100
種別
シロッコファン
材質
プラスチック
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)
11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)
175角
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)
88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様
薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式
質量(kg)
0.2
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×170×175
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
形状
角形
取付
壁・天井・床据付タイプ
呼称
100
フィルター
なし、交換用:AT-100QK3-F
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天井や壁の汚れを低減!吹出し方向選択形給気グリル。
吹出方向選択形。天井板狭み込み据付(5~25mmまで対応)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
143×163×130
適合ダクト
P-05D・05DS
穴径(Φmm)
100
取付場所
壁・天井
材質
プラスチック製
付属品
吹出方向調整板付(4方向・3方向・2方向)、風量調節機構付(ボックス内部)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用