- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 換気扇 暗室用のおすすめ人気ランキング
換気扇 暗室用のおすすめ人気ランキング
2025/10/17更新110件の「換気扇 暗室用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易換気扇」、「ブラックライト ボックス」、「個室テント」などの商品も取り扱っております。
ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。
風量(m3/min)
3
電源コード(m)
3
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)
ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)
Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
小さなスペースに簡単に組み立てることができます。暗幕はナイロンタフタ黒生地で遮光用ゴム引き加工がされています。
組立式暗室用換気扇(Φ28パイプ対応)。遮光しながら暗室の空気を換気します。
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)
1000
寸法(mm)
暗幕のすそ:100
開口部(mm)
200
フレーム
Φ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
電圧(V)
100
電源
単相
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。
内部にはLED×1基付いています。
仕様
(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t
材質(フレーム)
導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
LED色
白
LED
40W1灯×1基
容量(VA)
(AC100V/1Φ)約20VA
電源コード(m)
1
材質(取付金具)
ばね鋼板
保護
IP20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(通気ギャラリー)
ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)
エアフィルター(11mm 黒色)
ファン電源線長さ(mm)
1000
組み立てが容易です。
アズワン品番
2-4700-01
材質
ナイロンタフタ布地
寸法(mm)
1100×1000×1700
1個
¥121,000
税込¥133,100
当日出荷
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)
0.2
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)
2000
寸法(mm)
暗幕のすそ:100
開口部(mm)
300
フレーム
Φ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質
塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)
20
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など
仕様
(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
外形寸法(mm)
1500×2000×2000
風量(m3/min)50Hz/60Hz
3.0/5.0
風量(m3/min)
3.0/5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×2000×2000
電気容量
AC100V 1Φ 約50VA
清浄度
クラス10000
材質(フレーム)
導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm)
容量(VA)
(AC100V/1Φ)約50VA
換気回数(回/h)
50回
清浄度面積(m2)
3
1台
¥339,800
税込¥373,780
20日以内出荷
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。
内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)
導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
LED
40W1灯×1基
LED色
白
清浄度
クラス10000
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm)
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番
26957
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×220×150
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)
100
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
寸法(mm)
900×750×900
アズワン品番
2-8070-04
1個
¥77,900
税込¥85,690
翌々日出荷