- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 防音 カバーのおすすめ人気ランキング
換気扇 防音 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「換気扇 防音 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音フィルター」、「換気扇 防音」、「防音フード」などの商品も取り扱っております。
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質
発泡ウレタン
色
グレー
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様
耐塩害、ガラリ付
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)
191.5
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
195
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96
寸法F(mm)
87.5
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
47
寸法J(mm)
69
寸法K(mm)
120
寸法L(mm)
62
寸法M(mm)
68
寸法N(mm)
167
ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)
1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×210×116
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.3
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
通過風量(m3/h)
30
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)
2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
377×360×221
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。
高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上
アクリル焼付塗装
種類
M型フード付ガラリ
仕様
【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)
0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×198×109
1組(2台)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様
耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)
93.5
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
235.5
寸法F(mm)
116.5
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
218
寸法C(mm)
237
寸法M(mm)
54.5
寸法N(mm)
209
寸法J(mm)
99.5
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
164
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
表面処理
(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装
色調
(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用
材質
樹脂
タイプ
ダクト挿入用
鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)
2.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
365×345×315
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。
吸音をイメージしたデザインです。
材質
発泡ウレタン
色
グレー
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)
50
色
ホワイト
質量(g)
約2480
備考
畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)
900×1800×50
面密度(kg/m3)
30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、水分や光によって劣化しません。
材質
グラスウール
色
黄
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様
耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付
寸法L(mm)
69
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
235.5
寸法F(mm)
116.5
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
218
寸法C(mm)
237
寸法M(mm)
80
寸法J(mm)
99.5
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
164
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
4.4/4.0
隙間相当(cm2)
84/88
溶断温度(℃)
72
直管相当長(m)(排気/給気)
37/33
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷