- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇シロッコファンのおすすめ人気ランキング
換気扇シロッコファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新140件の「換気扇シロッコファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シロッコファン モーター」、「シロッコファン 換気扇 掃除」、「三菱 換気扇 シロッコファン」などの商品も取り扱っております。
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
200×250
適合パイプ径(Φmm)
75
仕様
排気
質量(kg)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)13.0/14.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)66/66
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所
浴室
仕様
壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター
色
(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ
内蔵:引きひも式(着脱可能)
シャッター
2枚
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様
屋内形
極数
4
電源(V)
単相100V
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)
150×200
質量(kg)
1.5
定格入力
100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
155×205
仕様
同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)
質量(kg)
1.2
色
(ルーバー)3.2Y8.9/0.6
スイッチ
内蔵:引きひも式(着脱可能)
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)26.5/27
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)122/125
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
電源接続部/本体外部
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)
100
材質
(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様
電源接続部/本体外部。風圧式高気密シャッター付。
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室 ・トイレ ・洗面所・居間 ・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
240/角
適合パイプ径(Φmm)
100
材質
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
方式
ダクト式
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)
100
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
材質
(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様
電源接続部/本体外部
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1