- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇フィルター ロールタイプのおすすめ人気ランキング
換気扇フィルター ロールタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「換気扇フィルター ロールタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整流板 フィルター」、「換気扇 フィルター ロール」、「換気扇 フィルター」などの商品も取り扱っております。
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
レンジフードの大きさに合わせて自由にカットできます。たっぷり11m巻きのお徳用です。磁石で簡単、しっかり固定
付属品
磁石
材質
難燃性不織布
幅(mm)
約460
質量(g)
約143
長さ(m)
11
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
吸着力が高い厚手のフィルターを使用していますので、しっかり油汚れを防ぎ、長くお使いいただけます。
レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットしてご使用できます。
カットの目安になる星型プリント付。星型プリントが目立たなくなったら取替え時です。
折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
材質
難燃性不織布
幅(mm)
460
長さ(m)
3.6
寸法(cm)
約46×180
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
難燃性不織布
幅(mm)
460
長さ(m)
1.8
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
巻数
50
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
33.3
圧力損失
(初期)26Pa
ミシン目(mm)
(ピッチ)200
残留粒子(μ)
70
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
15cm間隔のミシン目入りでハサミ入らずの簡単カット。たっぷり11m巻きのお徳用です。
付属品
磁石
材質
難燃性不織布
幅(mm)
約460
質量(g)
約160
長さ(m)
10
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ミシン目付だから手だけで簡単にカットできます。
約15cm毎にミシン目が入っているので60cm・75cm・90cm、どの幅のレンジフードにも取付ラクラクです。
折り目がなく、スッキリきれいなロール巻きタイプです。
タイプ
やわらかタイプ
幅(mm)
460
長さ(m)
9
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別
水洗いによる再利用不可
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
20
長さ(m)
20
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
坪量(g/m2)
350
難燃性
有り
設置場所
給排気、1次・2次
幅(m)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
84
作動時圧損(Pa)
(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)
900
粗塵区分
粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)
1.6
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
レンジフードの油煙をキャッチ!
レンジフードの汚れを防ぎます。
寸法(mm)
460×620
仕様
徳用10枚、浅・深型兼用
付属品
着脱テープ8枚
材質
難燃性不織布
1袋(10枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)
1.6
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
難燃性
有り
種別
水洗いによる再利用可
風速(m/s)
2.5(ろ過)
粗塵区分
粗
設置場所
給気、1次
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
幅(m)
1.6
粗塵区分
粗
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
粗塵区分
粗
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別
詰替用
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
10
枚数
50
耐熱温度(℃)
170
捕集効率(%)
30.3
ミシン目(mm)
(ピッチ)200
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色
ホワイト
材質
不織布
幅(mm)
230
長さ(m)
50
外径(Φmm)
140
シートサイズ(mm)
230×200
掃除しにくいレンジフード吸気口の、べたべた油汚れを防ぎます。ハサミ不要で手でカットできます。折り目のないロール巻きで、ぴったり取り付けできます。付属磁石6個で、しっかり固定できます。
材質
難燃性不織布
幅(mm)
約460
長さ(m)
3.6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ふんわりフィルターが油汚れをしっかりキャッチします。
60cm幅に1枚1枚切れているので、取付ラクラクです。
1枚で金属フィルター全面をカバーできます。(幅60cmの深型レンジフードの場合)
カットすれば様々なレンジフードに使えます。
仕様
とりかえ専用(磁石なし)
材質
難燃性不織布
寸法(mm)
約460×600
1袋(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
難燃性
有り
種別
水洗いによる再利用可
風速(m/s)
2.5(ろ過)
粗塵区分
粗
設置場所
給気、1次
RoHS指令(10物質対応)
対応