- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇ユニットのおすすめ人気ランキング
換気扇ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「換気扇ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自然給気口 三菱」、「換気扇 モーター」、「換気扇」などの商品も取り扱っております。
付属品
クッション 1本、木ねじ 4本
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
付属品
タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本
材質
(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
材質
(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン
付属品
クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約29dB。材質:プラスチック製
質量(kg)
0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
153×140×143.50
捕集効率(%)
75
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
背面取付用静音3連ファン
付属品
取付板、取付ねじ
材質
鋼板
質量(kg)
3
寸法H(mm)
132.5
寸法W(mm)
482.5
板厚(mm)
1.2
塗装色
N-1(3分ツヤ)
適応
CORT
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
仕様
定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付
色
ホワイト
埋め込み寸法(mm)
Φ100
開口面積(cm2)
(有効)120
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所
台所
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ
内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)
-10~40
材質
(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150
表面処理
(本体)ポリエステル系粉体塗装
色調
(本体)マンセル1Y8.5/0.5
定格周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミダイキャスト
材質(羽根)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用
質量(kg)
1.2
材質(本体)
樹脂
タイプ
低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。
ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1~1.2。前面ドア:1.5(アルミ製)。下面カバー:1
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
鉄、アルミ
ハンドル
コインロック(キーNo.N200)
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
前面ドア
取付基板
19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様
一般換気扇用
材質
再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂