換気扇回転制御のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
2件の「換気扇回転制御」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 速度調整」、「ファン コントローラー スピード」、「風量調整器」などの商品も取り扱っております。
サイクル扇専用速度調節器 三菱電機ランキング1位
3ノッチ速度調節抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種CY40-WG付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
1台
2,498税込2,748
当日出荷

コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング2位
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形使用温度範囲(℃)-10~+40定格AC6A 100V用結線方式ねじなし端子式
1個
3,898税込4,288
当日出荷

パワーコントローラー goot(太洋電機産業)ランキング3位
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節トラスコ品番468-6934質量(g)150定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398税込3,738
当日出荷



白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番468-6942ブラック質量(g)155電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125電源コード(m)1.8可変範囲(%)0~100
1個
3,398税込3,738
当日出荷

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
1個
1,998税込2,198
当日出荷


入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC20~98寸法(mm)55×44×79質量(g)150負荷接続コンセント入力電源2Pプラグ
1個
6,990税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1台
2,398税込2,638
当日出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
1台
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


家庭用白熱電球専用 20~200Wコンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節トラスコ品番468-6926質量(g)80定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)使用電力(W)最大/200(2A)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
3,500税込3,850
当日出荷

トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類工作キット制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付)出力電流(A)最大16可(連続10)電源電圧(V)AC100負荷接続5~1600W基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
1個
4,398税込4,838
当日出荷

強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5以下電源単相100V50/60HZ定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
1台
7,998税込8,798
当日出荷


電源単相100V50/60HZ定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)温度設定範囲(℃)0~50使用温度範囲(℃)0~50
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)