- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- 握帯グリップテープDXのおすすめ人気ランキング
握帯グリップテープDXのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「握帯グリップテープDX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 ハンドル 滑り 止め」、「握帯 グリップテープ」、「ハンマーグリップ」などの商品も取り扱っております。
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。
そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質
ポリウレタン
内函/外函(mm)
6/60
ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質
ポリウレタン
質量(g)
10
テープ長さ(mm)
1050
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。
厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。
付属品
巻き付け用エンドテープ
質量(g)
23
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)
8
テープ長さ(mm)
1020
グリップのすべり止めテープです。
材質
ポリウレタン
質量(g)
8
タイプ
薄手
テープ長さ(mm)
1050
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合
グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL
材質
ポリウレタン
長さ(mm)
1020
幅(mm)
27
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
8
シリーズ
GF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)
約50
材質
羊革
仕様
テープフッカー付
エスコ品番
EA925KA-4B
寸法(mm)
215×100×250(H)
ベルト通し幅(mm)
50
関連資料
その他資料(1.67MB) 図面(0.15MB)
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
DOGYU専用はがれ止めシール付き。
裏面一部のみに両面テープ付き
質量(g)
10
テープ幅(mm)
27
テープ長さ(m)
1
自在フッカーです。
全長×幅W(mm)
120×90
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ローラー幅(mm)
308
材質
スチール
質量(kg)
約2.8
高さ(mm)
650~1060
使用荷重(kg)
40
ローラー外径(Φmm)
35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。
ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。
グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。
材質(柄部)
(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系
使用温度範囲(℃)
-40~71
色
ブラック
全長×幅W×厚さ(mm)
870×25×0.8
トラスコ品番
819-1785
質量(g)
15
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。
ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。
材質
鉄
質量(kg)
19
タイプ
ロールスタンド本体
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1860×810×1170
適合サイズ
緩衝材1500mm幅まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。
巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。
伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。
白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。
用途作業性を高めるための指用テープ
色
ベージュ
材質
不織布
幅(mm)
約25(縮小時)
長さ(m)
約7.5(縮小時)
1巻
¥289
税込¥318
当日出荷
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様
粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別
固定用(非伸縮)
色
白
テープ長さ(m)
12
テープ種類
非伸縮
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)
4
仕様
粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色
ベージュ
テープ種類
ハード伸縮
ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ
クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ!
簡単に取り付け・取外しができます。
下向き取り付けも可能!
作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。
付属品
支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類
質量(kg)
(支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで
紙管内径(mm)
50以上
ロール幅(mm)
(緩衝材ロール推奨サイズ)1200まで
ロール直径(mm)
(緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷