- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 搬送 コンベアのおすすめ人気ランキング
搬送 コンベアのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新4,778件の「搬送 コンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 コンベア」、「ベルコンミニ」、「電動コンベア」などの商品も取り扱っております。
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。
最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。
モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能
ローラー幅(mm)
387
材質
フレーム:スチール、ローラー:スチール
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.6
速度
定速
シャフト長さ(mm)
416
ローラー径(Φmm)
50.8
ローラー耐荷重(kg/本)
5
機長(cm)
150
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
コロりんミニ(KRM)用の脚です。高さ調整ができます。
用途コロりんミニを自立させたいときに
高さ(mm)
410~510
材質
スチール
フレーム圧60mmタイプ。
駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。
変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。
機長(mm)
438~1383
ローラー幅(mm)
500
仕様
100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)
トラスコ品番
461-1217
材質
ローラー:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
30
許容荷重(kg)
40/4本
ピッチ(mm)
40~175
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.2
機高(mm)
535~835
機幅(mm)
634
ローラー径(Φmm)
38
1台
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
250
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
ベルト受けは平型
フレームはスチール製とアルミ製
パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
用途一般製品・加工品等の搬送
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)20
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。
最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
250
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
183
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
300
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト
11.8パイプ
ベアリング
プレスベアリング
フレーム色
日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)
SS
フレーム(mm)
90×30×2.3t
手動の伸縮コンベヤです。
用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
200
質量(kg)
21
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)4
機長(cm)
200
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)
350
仕様
2点キャリア式
質量(kg)
148
全幅(mm)
464
能力
最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h
機長(m)
5
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37。(69Hz)45
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様
ベルト受方式/プレートキャリヤ
出力(kW)
1
電源(V)
三相220
駆動方式
モータープーリ
張力(N/mm)
100
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
31.8×1.2×8
材質(ローラー部)
STKM
ベアリング
プレスベアリング
表面処理
溶融亜鉛めっき
軸の形状
Φ8パイプ両ツブシ
丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能
ローラー幅(mm)
302
仕様
Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)
材質
フレーム:スチール、ローラー:スチール
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.6
シャフト長さ(mm)
331
ローラー径(Φmm)
50.8
ローラー耐荷重(kg/本)
5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
コンベア機高H(mm)
100