- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 搬送チェーンのおすすめ人気ランキング
搬送チェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新345件の「搬送チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイピッチチェーン」、「トップチェーン」、「コンベア チェーン」などの商品も取り扱っております。
形状
TN
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
仕様
毎リンクアタッチ付です。
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
ピン形式
リベット形
材質(本体)
樹脂
種類
アタッチ付チェーン
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
ユニット長さ(m)
3
仕様
1つとびリンクアタッチ付です。
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
列数
1
ユニット長さ(m)
3
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
形式
Rローラ形
使用温度範囲(℃)
-10~150
チェーン形式
バイピッチチェーン
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。
バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
列数
1
ユニット長さ(m)
3
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
形式
Sローラ形
使用温度範囲(℃)
-10~150
チェーン形式
バイピッチチェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
トップローラ
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
ユニット長さ(m)
3
ピン形式
リベット形
列数
1
仕様
1つとびリンクアタッチ付です。
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様
アタッチメント取付間隔:2L
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
形式
Rローラ形
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
穴数
(アタッチメント)2
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント間隔
2L
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
スナップカバーチェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
トップローラ
ローラー
ラムダ
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
形状
TSA
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン
形状
TNU
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン