- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 携帯テレビのおすすめ人気ランキング
携帯テレビのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新308件の「携帯テレビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dvdプレーヤー HDMI」、「ポータブルテレビアンテナ」、「防水 風呂 ラジオ」などの商品も取り扱っております。
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。
ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び
ACアダプタ(定格出力)
出力DC12V/1.5A
ACアダプタ(定格入力)
入力AC100V(50/60HZ)
スピーカー
2W+2W
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。
お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。
IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。
AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。
仕様
【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
セット内容
ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
12
連続使用時間(時間)
【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×185×52
バッテリー電圧(V)
7.4
保証期間
お買い上げ日より1年
対応フォーマット
DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG
バッテリー容量(mAh)
1500
画面サイズ
9インチ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
10年長期保管可能。ほったらかしでも放電しない。
用途災害時に便利な手回し充電テレビとして。防災グッズ、防災用品として。
電源
単3形乾電池×3個(DC4.5V)※乾電池は別売り、内蔵充電池2.7V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
セット内容
USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ACアダプター、取扱説明書
質量(kg)
0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×40×85
保証期間
お買い上げ日より1年
入力端子
充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数
AM522-1710kHz、FM76.0-108MHz、ワンセグTVUHF13-62ch
スピーカー出力(mW)
Φ45mm、(定格)200、(最大)350
アンテナ
AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子
音声:Φ3.5mmステレオミニジャック※音声はモノラル、充電:USBAタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。
設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。
電子番組表(EPG)対応。
付属品
ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル
材質
ABS、ガラス
色
ブラック
質量(g)
240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×89.5×25
連続使用時間(時間)
ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45
電池寿命
充放電回数目安:約400回
充電時間(時間)
約6
受信周波数
ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
3.2型液晶ディスプレイ ワンセグTV搭載ラジオ
スキャンボタンを3秒長押しワンプッシュでワンセグ受信可能!
ユニバーサルデザインの操作ボタン。高感度アンテナ+チューナー搭載。
本体裏面にコインスタンドポケット装備。お手持ちの硬貨で本機を立ててお使いになることができます。
液晶サイズ
3.2インチ液晶パネル(解像度320×240)
セット内容
イヤフォン、ストラップ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約132(電池を除く)
消費電力(W)
1.5
電源
単三乾電池(1.5V)×3本、電源ケーブル接続時:DC5V/0.5A
本体寸法(mm)
約142×88×19、(アンテナ長:約220)
スピーカー
8Ω、0.8W×2
受信周波数
TV:物理チャンネル13ch~62ch(UHF470~770MHz)。FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ・ワイドFM対応)。AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ)
動作温度範囲(℃)
約5~40(結露なきこと)
入出力端子
入力:外部用USB端子(MicroBメス)、出力:3.5mmステレオミニプラグ
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
3WAY充電
1.充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
2.乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)
3.手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
ワンセグTV
4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
AM・FMラジオ
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
LEDライト
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
サイレン
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
携帯充電
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
蓄光シール
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
ハンドストラップ
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容
本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール
色
ホワイト
出力(W)
スピーカー: 1.25×1
外形寸法(mm)
本体:156×89.5×38
電源
本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池
端子の種類
イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子
本体質量(g)
295
連続使用時間
内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分
解像度
480×272
保存温度範囲(℃)
-10~60
受信周波数
ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)
0~40
モニターサイズ
4.3インチ液晶
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
4電源対応のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。DC5V-1.0A電源出力ポート付。スマホへの充電ができます。自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍。AM/FMラジオ。ワンセグ放送でテレビの視聴ができ、microSDを使って録画もできます。SOS緊急ブザー、LEDライト機能付き。動作時間の目安
内蔵充電池満充電時:テレビ約9時間、ラジオ約55時間。ソーラー充電約180分:テレビ約30分、ラジオ約150分。手巻き充電1分間約120回転で約10分:テレビ約10分、ラジオ約50分。乾電池:テレビ約6時間、ラジオ約48時間。いずれもイヤホンで視聴。
用途自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。
セット内容
本体、USB/ACアダプター、USB電源ケーブル、F-MCX変換コネクター、取扱説明書、保証書
質量(g)
365
電源(V)
USB:DC5/1.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×95×39.5
バッテリー
Li-PO 3.7V 2000mAh
ディスプレイ
4.3インチTFT液晶/480×272
スピーカー
1W/8Ω×1
駆動方式
単3型アルカリ乾電池(LR6)×3本(別売り)
受信周波数
テレビ/470~770MHz、FM76.0~108.0MHz、AM/522~1710kHz
出力端子
電源入力(USB-TypeC)、電源出力(USB-TypeA)、イヤホン出力×2、microSDカードスロット、外付アンテナ用端子(MCX/♀)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手回し充電機能が付いて、防災備蓄品としても最適なポータブルワンセグテレビ。
SOSサイレン、LEDライト、USB電源供給・充電機能、FMワイドバンド対応のAM/FMラジオなど非常時の備えに安心の機能が満載です。
操作ボタンは日本語表記で分かりやすく非常時でも慌てず情報収集が可能です。
背面に自立スタンド付き。
電源
単3乾電池×3(別売り)、リチウム3.7V2000mA(microUSB IN 5V/1A端子(給電充電用)/手回し充電)
機能
【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド、【ワンセグTV】microSD録画可能(カード別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×38×89.5
質量(g)
約295(電池含まず)
画面サイズ
4.3インチカラー液晶(480×272)
出力(W)
1(スピーカー音声)
インピーダンス(Ω)
8
その他
LEDライト、SOSサイレン、伸縮ロッドアンテナ
付属品
取扱説明書、保証書、microUSBケーブル、USBACアダプター
仕様
【イヤホン端子】2(イヤホン別売)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
災害にも日常にも、あなたの相棒。【4WAY充電】。〈1〉ソーラー充電。本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。〈2〉充電池。付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。〈3〉乾電池。別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。〈4〉手回し。すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。【ワンセグTV】。5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。【AM・FMラジオ】。ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。【LEDライト】。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。【サイレン】。緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。【携帯充電】。内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。【蓄光シール】。急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。【ハンドストラップ】。持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。【TV録画】。別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。【音楽動画再生】。別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。
セット内容
本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール
本体質量(g)
375
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×93×38.5
解像度
800×480(ピクセル)
対応メディア
microSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨
受信周波数
ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
端子
イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)
動作温度範囲(℃)
0~40
モニターサイズ
5インチ
1個
¥18,164
税込¥19,980
5日以内出荷
お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途日々の生活や防災の備蓄に。
画面サイズ
5インチ TFT液晶パネル(画素854×480)
防水性
IPX6
対応メディア
microSDカード(64GBまで対応)
対応フォーマット
TS
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子
Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応)
バッテリー
3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン)
録画時間
フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間
寸法(mm)
168×92×22.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。
画面サイズ4.3インチで快適に視聴。
約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。
LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。
スマートフォンへの充電にも対応。
ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
15.5×4×9.2
質量(g)
370
受信周波数
(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch
アンテナ
(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ
スピーカー
直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW
出力端子
【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
入力端子
【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)
電源
単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
付属品
USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書
保証期間
1年
機能
FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る!
HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。
フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。
外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。
DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。
また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品
リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書
出力(W)
スピーカー:2×2
電源
AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A
インターフェース
USB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1)
充電時間(時間)
充電約4
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力端子
HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2
駆動時間(時間)
約2
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。軽量870g&厚み37mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品
専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書
質量(g)
約870
消費電力(W)
最大18(満充電待機時1W未満)
電源
(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/1.5A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
344×37×217
充電時間
約3時間45分
保証期間
1年間
スピーカー
2W+2W
端子
アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1
画面サイズ
14V型
画素数
1366×768(水平×垂直)
受信チャンネル(ch)
地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)
再生可能ファイル形式
動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
アスペクト比
16:9
再生時間(時間)
バッテリー:約2(テレビモード)
発売年
2022年
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
形式
動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT
スピーカー
2W+2W
連続動作時間
約2時間
受信チャンネル(ch)
地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源
内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品
キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)
約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約132×77×58
機能
携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数
FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)
内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子
(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)
(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品
リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)
約590
消費電力(W)
10(待機消費電力1以下)
電源
ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×200×28
液晶パネル
a-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800
到達距離(m)
リモコン:3以内(リモコン受光部正面から)
保証期間
1年
入力端子
アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
対応フォーマット
ビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT
受信周波数
UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
発売年
2022年
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
本商品の画面でスマホの映像を見られるミラーリング機能の付いたポータブルテレビです。
スタンド・壁掛・車載と3スタイルに対応、様々な場所でテレビをお楽しみいただけます。
録画機能も搭載、ケーブルやDCアダプターなど付属品付でお買い上げ直ぐにご使用いただけます。
質量(g)
1080(内蔵バッテリー含む)
消費電力(W)
約18(待機時約1)
電源
AC100-240V、DC12V2A、内蔵充電式バッテリー(Lipo7.4V2500mAh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
335×207×25
対応機種
Android5.0以降、iOS9.0以降
機能
ワイヤレス:ミラキャスト
充電時間(時間)
3~3.5
対応フォーマット
MP3、WMA、WAV、AAC、MP4、WMV、AVI、3GP、RMVB/MVB、JPEG、BMP
画面サイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
受信チャンネル(ch)
UHF(13~62)、CATV(C13~63) インターネットを介した地デジ受信環境には非対応
入出力端子
HDMI、AV入力、イヤホン出力、アンテナ入力、DC電源、miniB-CAS、USB2.0×2、スピーカー
再生時間(時間)
約2
録画方式
推奨/ハードディスク~500GB、USB~256GB、2TBまで動作確認済みですが容量が大きくなるほどリスト表示は遅くなります)
発売年
2022年
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約285×180×38
質量(g)
約555
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
11.6インチ TFT LCD
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法
操作パネル/リモコン
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。
セット内容
本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書
質量(g)
約114
消費電力(W)
約1.5
電源
単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能
周波数(kHz)
AM:522-1710、FM:76-108
寸法(cm)
幅12×高さ7.7×奥行2.3
液晶サイズ
4.5インチ
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷