- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- 携帯浄水器のおすすめ人気ランキング
携帯浄水器のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新101件の「携帯浄水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易浄水器」、「非常用浄水器」、「浄水 ボトル」などの商品も取り扱っております。
水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として
材質(本体)
PP、PE、シリコンゴム
容量(g)
447
本体質量(g)
176
浄水能力
遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結
ろ過材の種類
活性炭、不織布、ケイ酸チタン
アズワン品番
64-5410-63
最小動水圧
使用可能:0.01MPa
カートリッジ
PP、合成ゴム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×223×73
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別
ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
45
除去率(%)
95~98
今までにない圧倒的な低価格を実現しました。
原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。
簡単操作で直ぐに浄水可能です。
オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。
災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様
MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター
トラスコ品番
139-1512
セット内容
専用ポリタンク、フィルター、コック
材質
タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂
幅(mm)
220
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
500
奥行(mm)
330
動力源
手動(専用ポンプ付きポリタンク)
処理能力
3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)
水量(L)
(初期流量)300L/時
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
本体が抗菌仕様なのでいつでも安全に使っていただけます。
本体とボトルの間にゴムパッキンを使用していないので、細菌の発生を抑えた構造です。
カートリッジを反対に取り付けて、逆流洗浄を行うことで、水道水の塩素により、
内部まで殺菌消毒ができます。
ボトルを押して戻すときは空気をより引き込みやすい構造になっています。
ボトルがサスペンション構造になっているので適度な押し心地です。
大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。
携帯型の浄水器なので水道水であれば、いつでもどこでも浄水を作ることができます。
ろ材交換時期の目安:1日2L使用の場合、約3ヶ月(1人)
セット内容:ボトル、コップ、本体、カートリッジ
仕様
使用可能な最小動水量:0.01MPa
材質
浄水器本体ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコンゴム、カートリッジポリプロピレン・合成ゴム
呼称
アクアトリトンB
流量(L/min)
ろ過:0.1
ろ過材の種類
活性炭、不織布、ケイ酸チタン
流量
総ろ過:180L
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容
3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)
410×130×360
採水量
約10~15L/hr
採水水質(MΩ)
15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番
1-5733-01
耐圧(MPa)
0.5
使用水温(℃)
2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
仕様
<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水。総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)。フィルター寿命(目安):約5年(未使用時)
材質
タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂
寸法(mm)
220(W)×330(D)×500(H)
質量(kg)
約2
タンク容量(L)
約18
浄水能力
期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可
アズワン品番
64-7945-40
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジです。
。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。
。塩素や有機化合物を除去する炭素フィルター付です。
用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
本体質量(g)
37
交換目安
【カートリッジ交換時期】1日2L使用の場合:約3ヶ月、1日1L使用の場合:約6ヶ月
ろ過材の種類
活性炭・不織布・ケイ酸チタン
アズワン品番
64-8883-26
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×78×49
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軽量、コンパクトで、背負っての持ち運びが可能なので、場所を選ばず飲料水がつくれます。
メーカー開発のチューブポンプを搭載し、軽量コンパクトながら、わずかな力でパワフルな給水が可能になりました。
大腸菌や一般細菌をろ過する高精度フィルターを搭載。
災害時に必要な機動力と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)
約4.5
能力
ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します
容器
ポリタンク
ホース長さ(m)
給水:約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×270×700
容器容量(L)
12
処理能力
3L/min
ポンプ
自給式チューブポンプ
供給水質
プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水
材質(ろ材)
中空糸(メインフィルター0.04μ)
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。
排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他
耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。
セット内容
ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個
最高使用圧力(MPa)
0.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ろ過工程
【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
濁りをとって、水をきれいに。
仕様
カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵
質量(kg)
13(満水時34)
ろ過材の種類
カートリッジ式
配管口径
25mm(フランジ式)
ろ過能力(L)
濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)
除去出来るもの
水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)
最高使用圧力(kPa)
400
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。
手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様
MF膜1本
付属品
標準工具等
質量(kg)
18
フィルター
糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)
本数
(蛇口)1本
製造水量(L/h)
500
1台
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。
エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。
仕様
RO膜3本
付属品
残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等
質量(kg)
190
フィルター
糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本
機能
滅菌自動注入機能付
本数
(ホース口)1本
製造水量(L/h)
400
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
61日以内出荷
原水に除菌剤を添加し、浄水ストローで飲用します。
コップ(200ml)500杯分の浄水ができます。
軽量、コンパクトなので避難袋のアイテムとして最適です。
用途災害および非常時の飲料・生活水の確保に。
トラスコ品番
411-8357
材質
PP(抗菌仕様)、粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド(自然物質のみ)
幅(mm)
19
高さ(mm)
133
奥行(mm)
19
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
凝固剤と汚物袋がセットになった便利な商品です。
凝固剤はアルミのチャック袋で15年間の保存が可能。
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
セット内容
凝固剤×30個、汚物袋×30枚
材質
(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀
内容量(g)
6(凝固剤)/袋
収納量
30L(汚物袋)/枚
内箱寸法(mm)
約80×250×150
1箱(30セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズ(mm)
Φ50×280
純水度(%)
約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
使用温度範囲(℃)
2~40
最大使用圧力(MPa)
0.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×280
仕様
交換用ROフィルター
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品
集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
手動で、一度にたくさんの飲料水をつくることが可能な中型浄水器。
4筒式浄水フィルターを採用し、高い処理能力と給水能力を両立。
給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、4筒式高精度フィルターを採用しています。
小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。
4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。
さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭・微粒子活性炭、コーラルサンド(サンゴ)と銀を組み合わせた高性能フィルターです。
プール水の塩素の除去はもちろん、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物も除去するとともに、炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。
災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)
約18.5(空)
能力
ろ過:10~15トン※供給水の濁度により変化します
ホース長さ(m)
給水:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×304×500
処理能力
0.5m3/HR
ポンプ
アルミ製ウィングポンプ(自給式給水3m)
供給水質
プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水
材質(ろ材)
ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
1台
¥499,800
税込¥549,780
15日以内出荷