- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 携帯用霧吹きのおすすめ人気ランキング
携帯用霧吹きのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「携帯用霧吹き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光スプレー」、「フィンガー スプレー」、「エアレス スプレー 塗装」などの商品も取り扱っております。
用途アルコールの小分けに
材質
PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)
Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)
25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質
HDPE
幅(mm)
40
色
乳白色(半透明)
容量(mL)
100
高さ(mm)
144
質量(g)
23
奥行(mm)
40
口内径(Φmm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
液体を噴霧状にスプレーできます。携帯に便利なカバーキャップ付。
携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に
仕様
ミストスプレー
材質
ポリエチレン(PE)
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質
ポリエチレン(PE)
材質
本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)
PE
口内径(Φmm)
17.5
汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質
ポリエチレン(PE)
材質
本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
メジャーカップ
書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズ
B5タテ
色
青
仕様
丸型リング
高さ(mm)
272
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
エコマーク認定
認定
穴数
26
穴間隔(mm)
9.5
材質(表紙)
色厚板紙
エコマーク認定番号
17 112 196
材質
ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別
非危険物
一押しで定量の液が出ます。
材質
(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。
その他
Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183
セット内容
スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース
適合チップ
回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)
適合塗料
水性・溶剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力調整機構
34~138bar
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
色
(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体
水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
色
褐色
小分けに便利な小容量タイプ。
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
仕様
(1回の噴霧量)約1.1mL
材質
PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)
235
目盛
50mL単位
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ポリエチレン(PE)
小分けに便利な小容量タイプ。
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色
透明