- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- ガソリン・軽油携行缶
- 携行缶 ノズルのおすすめ人気ランキング
携行缶 ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「携行缶 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン携行缶 ノズル」、「携行缶 ガソリン」、「携行缶 20l」などの商品も取り扱っております。
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)
PE
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の類別
非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
適合
TS-5、TS-10、TS-N10、TS-N18
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。
適合
F-50、51、52
材質
ノズル:PE、口金:アルミニウム合金
全長(mm)
約270
質量(g)
65
寸法(内径Φmm×長さLm)
52Φ×2.7
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合
EM-126/EM-127/EM-128
材質
PE+PP
全長(mm)
320
危険物の類別
非危険物
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合
注文コード:16639726
材質
ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)
355
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
付属品
収納袋付き
適合
EM-120/121/123/136/137/138/138G
ノズル長(mm)
115~380
危険物の類別
非危険物
ねじ径(Φmm)
38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品)
付属品
パッキン
適合
KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3
材質
ポリエチレン
サイズ(mm)
29×29×308
危険物の類別
非危険物
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質
0.8mm鋼板
厚さ(mm)
0.8
色
赤
危険物の類別
非危険物
補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用
材質
電気亜鉛めっき鋼板
色
赤
規格
消防法適合品。日本工業規格
危険物の類別
非危険物
適合本体
TG-20、TG-10
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です
内径A(Φmm)
35
内径A1(Φmm)
約23
仕様
先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
幅B(mm)
51
外径(Φmm)
43
全高H(mm)
350
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
給油に大変便利なノズルです。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合
10L ・18L ・20L兼用
長さ(mm)
350
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)
20
質量(kg)
4
色
緑
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。
寸法(内径Φmm×長さLm)
49Φ×5.6
適合
FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20
材質
ノズル、締付け部:PE
全長(mm)
約560
質量(g)
60
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アズワン品番
64-7989-22
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。
適合
F-50、51、52
材質
ノズル:PE/口金:アルミニウム合金
全長(mm)
約560
質量(g)
80
寸法(内径Φmm×長さLm)
52Φ×5.6
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合
10L・18L・20L共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷