摺動抵抗のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
408件の「摺動抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「摺動抵抗器」、「デジタル 可変抵抗器」、「可変抵抗器」などの商品も取り扱っております。
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約3.2 抵抗(Ω) 500 最大電流(A) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約485×160×100 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 640 直径(mm) (セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
取扱い終了

電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。
規格 30Ω・2A
1個
47,000 税込51,700
4日以内出荷


1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω) (最小)0、(最大)1111110 仕様 【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg) 約2 定格 (最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧 50V AC(1分間) 精度 ±0.5% ±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×100×87 温度係数 (抵抗)100ppm 最大電力 2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約2.4 抵抗(kΩ) 10 最大電流(A) 0.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約385×140×95 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 320 直径(mm) (セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
取扱い終了

本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 3600 機械的回転角度(°) 3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 8.5以下 軸径(Φmm) 6 種別 接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%) ±5 単独直線性(%) ±0.25 定格電力(W) 2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC500V 耐電圧 AC1500V 1分間 温度係数 (抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω) 100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 450以上 使用温度範囲(℃) -40~125 取付 ブッシングマウント 耐振動(m/s2) 150 耐衝撃(m/s2) 500 バックラッシュ 1°以下 適合 (ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品 M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g) 約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。 入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 0~130 出力変動率(%) 5以下 種別 据置型 寸法A(mm) 139 寸法D(mm) 104 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm) 116 寸法C(mm) 130 冷却方式 自冷式 相数 単線2線 周囲湿度(%RH) 35~85 入力周波数(Hz) 50/60 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40 端子 M6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様 電圧計なし 出力電圧(V) 0~130 入力電圧(V) 100 相数 単相2線 種別 据置型 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5以下 周囲湿度(%RH) 35~85 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40 端子 M6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約1.8 抵抗(kΩ) 1 最大電流(A) 0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約285×140×95 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 160 直径(mm) (セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
取扱い終了

JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約485×160×100 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 640 直径(mm) (セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
取扱い終了

質量(kg) 2.2 最大電流(A) 700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×140×215 精度(%) 0.1 レンジ Ω:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
取扱い終了

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約2.4 抵抗(Ω) 10 最大電流(A) 5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約385×140×95 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 320 直径(mm) (セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
取扱い終了

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約3.2 抵抗(Ω) 50 最大電流(A) 3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約485×160×100 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 640 直径(mm) (セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
取扱い終了

仕様 RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。 シリーズ RA20117 定格電力(W) 50 許容差 ±10% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -55~+350 終端スタイル ネジ パッケージ/ケース BO10 テクノロジー 巻線
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約2.4 抵抗(Ω) 330 最大電流(A) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約385×140×95 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 320 直径(mm) (セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
取扱い終了


スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約2.4 抵抗(Ω) 3.3 最大電流(A) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約385×140×95 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 320 直径(mm) (セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷

仕様 最大抵抗 = 22Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 55W。回転数 = 1。取り付けタイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 60 (Dia.) x 64mm。長さ = 64mm。最大動作温度 = +320℃。最小動作温度 = -55℃。。表面実装は必ずアース接続します。. RTシリーズ巻線型可変抵抗器 - 12 W及び500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線可変型抵抗器は、業務用及び産業用機器で使用するように設計されています。日常操作で過渡、繰り返し過負荷、衝撃 / 振動の特徴を示す機器に特化しています。この抵抗器の推奨アクセサリには、コントロールボタンやディスプレイなどがあります。. 特長と利点. ホウロウ構造により優れた信頼性を実現 リニア、巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が生じたりする環境など、ヘビーデューティ用途向けの設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器 絶縁耐力: 1000 Vrms (25 Wモデル) 許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷