- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 撰種計のおすすめ人気ランキング
撰種計のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新89件の「撰種計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イソプロピルアルコール濃度計」、「サッカロメーター」、「キューネ発酵管」などの商品も取り扱っております。
塩水の濃度を測定し、タネモミの撰別に使用します。
トラスコ品番
805-1094
材質
ガラス、鉛
測定範囲
重ボーメ度/0~31。比重/1~1.27。タネモミ選別目盛
質量(g)
12
寸法
Φ11.5 × 205mm
1目盛
重ボーメ度/ 1。比重/0.01
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。
比重範囲
重ボーメ度/0~30
目盛
1
全長(mm)
190
アズワン品番
63-1460-88
1本
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。
比重範囲
比重/1.000~1.300
目盛
0.01
全長(mm)
190
アズワン品番
63-1460-89
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)
300
最小目盛
0.1重ボーメ度
全長(mm)
300
1目盛(℃)
0.1
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲
1.000~2.000
1目盛
1度
全長(mm)
約250
ボーメ度範囲
0~72度
仕様
重ボーメ度:0~72度
TGK品番
801-53-46-01
材質
ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
電気式水分計の水分表示値により、正しく動作しているか否かを確認することができます。
仕様
表示値:木材(H)/17~19%、木材(S)/19~21%、紙・段ボール/19~21%、モルタル/4~5%、プラスタ/3~4%
対応機種
AQ、MR、TG、KG、PMの各シリーズ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。熱効率の優れた中波長赤外線ヒータの採用などにより、より適した条件での試料乾燥が可能です。
仕様
最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
付属品
試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10
寸法(mm)
220×415×190 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製
質量(kg)
4.5
測定範囲
0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)
出力
RS-232C
再現性
試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)
試料質量(g)
0.5~120
メモリー
測定条件:10種
温度設定
30~180℃(1℃間隔)
1個(1個)
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。
米や種などを目視で検査するときに使用します。
穀粒鑑定皿とも言います。
自動電源オフ機能付きです。
繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。
パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品
白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池
電源
9V電池(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)7/8/10
メモリー
最大:99件
計測範囲
L/5~100
測定条件
照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野
測定径(Φmm)
10
表示モード
【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
サイズ(mm)
175×135×50
アズワン品番
3-8607-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1箱
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
材質
ガラス・鉛
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品
お試し電池、プローブ、取扱説明書
質量(g)
約270(電池を含む)
電源
006P(9V)×1
表示
ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×200×30
測定範囲(%)
0~10の塩分濃度 (%weight)
コード長さ(mm)
約1000
表示分解能(%)
0.01の塩分濃度
消費電力(mA)
約5
使用環境温度(℃)
0~50
確度
±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
プローブ長(mm)
120×Φ22
アズワン品番
1-6556-01
使用環境湿度(%)
80RH以下
温度補正(℃)
0~50
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷