- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 操作ヒモのおすすめ人気ランキング
操作ヒモのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新864件の「操作ヒモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター 操作 ひも」、「シャッター ひも」、「ロープ カラー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして
仕様
非自転構造
材質
芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂
色
オレンジ
長さ(m)
1
絶縁性能
電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
介錯ロープの使用時に3M離れられるように赤と緑で色分けしています。見える化で安全作業ができます。
用途介錯ロープ
仕様
Φ12ポリエステルスパン、片大口径フック、ヒートカット加工
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
低摩擦のポリエチレン被覆で、スムーズな作業を実現。
両端アイ加工。
全長(m)
100
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色
オレンジ
タイプ
Yタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類
丸ベルト
硬度
87
破断伸度(%)
600
材質(ベルト)
ウレタン
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
すべての屋外型開閉器のスイッチ端末ロープをクランプ固定し、錠前付きの収容箱に収納する事でいたずらと端末の風切り音を防止します。
工具不要で簡単設置(10分程度)
ローレットナットで締込むため、紐部をしっかりと固定します。
軽量な小型アルミダイカスト製
表面仕上は錆に強いアクリル焼付塗装
錠前を保護するための防塵キャップ付き(防塵/防塩)
扉開閉は部材の組替えで簡単に左右兼用となります。
付属品
ステンレスバンド2本、端末グリップ2本(赤/緑)、キー2本、割ピン、ディテントピン
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
材質(グリップ)
ABS樹脂
表面仕上げ
本体:アクリル系樹脂焼付塗装(5Y7:1)
材質(バンド)
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
24482
1個
¥17,227
税込¥18,950
6日以内出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質
ウレタンエラストマー
色
オレンジ
ベルト長さ(m)
10
硬度
92
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
定格電圧(V)
7200/3600
耐電圧
(定格)60000V
定格周波数(Hz)
50/60
充電電流(A)
10(10回)
機械的寿命
1000回
速切機構
付
高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質
サラン(ポリ塩化ビニリデン)
色
アメ色
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン等の連結にお使い頂けます。リング部分で、チェーンやロープを固定できます。0ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
30
種類
スナップフック
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
9
使用荷重(kg)
70
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
34
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。
テープ幅(mm)
6.2
材質
ガラス繊維(巻尺)
タイプ
水洗い可
テープ厚さ(mm)
2
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
1