- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 支点開閉形エアチャックのおすすめ人気ランキング
支点開閉形エアチャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「支点開閉形エアチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートハンドチェンジャー」、「開閉プラスチックボックス」、「アームシリンダ」などの商品も取り扱っております。
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
作動方式
複動式
取付方式
標準形
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
磁石内蔵有無
有
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
10
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力42/内径把持力66
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式
常時開単動形
コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。
軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。
センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
使用流体
圧縮空気(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートサイズ
M5×0.8mm
使用頻度
最高/100 C.P.M.
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)
9
奥行(mm)
72
リニアガイド採用で高剛性・高精度。
防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
6
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力34/内径把持力45
シリンダ内径(Φmm)
7
作動方式
単動形(常時開)
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
作動方式
複動式
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
6
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力34/内径把持力45
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式
複動形
形式
複動形
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
角度(°)
開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.0
給油
シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)
許容動作頻度(回/分)
(最高)100
把持力
実効(N)/F=M/L×9.0
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
6
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、
組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
作動方式
複動
操作方法
(1)複動
適合シャフト径(Φmm)
【ロボットアダプタ】(R3)14
位置決め
(2)カービックカップリング
電気仕様
(A)Dサブコネクタ仕様
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)
6