放電のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
3,721件の「放電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放電棒」、「放電加工」、「ジスコン棒」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm) 32 長さ(m) 0.5 アース線の長さ(m) 2 材質(パイプ) ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ 300 電極寸法(mm) 長さ/10 穴ピッチ(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川電機工業残留電荷放電棒
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。 放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。 電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。 トラスコ品番 202-8926 セット内容 ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003) 長さ(mm) 740 質量(g) 800 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
1台
65,980 税込72,578
74日以内出荷

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm) 69 厚さ(mm) 3 材質 表面:導電性ウレタン。裏面:等方性マグネットラバー 表面抵抗値(Ω) 109
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法 帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ サイズ(mm) 200×1100 厚さ(g/m2) 60
1個
999 税込1,099
当日出荷

キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様 相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本) 付属品 収納ケース トラスコ品番 404-6901 質量(kg) 4 収納時寸法(mm) 300×360×110 適合電圧(kV) 6.6
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質 除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm) 1.5 タイプ 両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ 両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω) 10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm) 1000 毛丈(mm) 35 仕様 比抵抗:5.85~10-2Ωcm TGK品番 553-25-11-05 型式 STAC404
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 全長(cm) 40.5 仕様 袖口が斜めカット 種別 一般用 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様 和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm) 266×220 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ 厚さ(g/m2) 60 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

長谷川電機工業高・低圧用検電器
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様 定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V 付属品 収納ケース、ストラップ 質量(g) 約150 使用温度範囲(℃) -10~+40 漏洩電流 絶縁耐力時 1mA以下 周波数 50/60Hz 使用電池 単4乾電池(1.5V)R03 2個 電池寿命 連続動作状態約6時間(新品電池にて) 使用電圧範囲(V) AC80~7000 絶縁抵抗 検知部と握り部間 100MΩ以上 絶縁耐力 検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω) 108 材質(表面/裏面) 導電性ウレタン/マグネット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リード線長さl(mm) 205 仕様 リード付 材質 (鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒。(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管。(リード線)JCS226 軟銅撚線 寸法D(Φmm) 7 リード線太さ(mm2) 5.5
1箱(10本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川電機工業高・低圧用検電器
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様 定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V 付属品 収納ケース、ストラップ 質量(g) 約130 使用温度範囲(℃) -10~+40 漏洩電流 絶縁耐力試験時 0.1mA以下 周波数 50/60Hz 使用電池 アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 電池寿命 連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲(V) AC80~7000 絶縁耐力 検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間。検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ムサシインテック抵抗付接地棒
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
仕様 【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒 質量(kg) 約0.8 外形寸法(mm) L=610×Φ26 ケーブル長(m) 接地ケーブル:約3 電圧(kV) 最大放電:DC40
1個
41,980 税込46,178
当日出荷