- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水栓 アダプタのおすすめ人気ランキング
散水栓 アダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新123件の「散水栓 アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水栓 コネクタ」、「カップリング水栓」、「ホースジョイント」などの商品も取り扱っております。
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
792-9137
材質
(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)
132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×30×121
蛇口取付形状
地下水栓用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質
黄銅
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番
172-6561
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
39
質量(g)
10
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)
G1/2
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
TOTO製カップリング水栓からGネジを取出すアダプター
仕様
パッキン付
種類
ホース継手
仕様
自動継手・逆止弁付
適合
13mm水栓
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
381-4157
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
51
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質
ABS
全長(mm)
約48
取付ねじ
G1/2・G3/4
使用流体
水(常温)
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質
黄銅
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
パッキン付き
材質
黄銅
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質
黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
仕様
パッキン付き
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番
381-3991
寸法(mm)
85×189×40
質量(g)
62
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途屋外での散水などに
材質
ABS+PP
接続方式
ニップル-ホース
使用流体
水(常温)
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじ
G1/2
材質
(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷