散水用ホースリール・ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「散水用ホースリール・ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 先端」、「散水 シャワー ヘッド」、「散水ホースシャワー」などの商品も取り扱っております。
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm) 6 ホース外径(Φmm) 10 適合蛇口外径(Φmm) 15~19 仕様 7種類の散水パターン 付属品 散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質 (散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状 ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類 キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 亜鉛 質量(g) 308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×230×61 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa) 0.4 付属品 ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 15 適合蛇口外径(Φmm) 15 噴出形状 直射、シャワー 材質 フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)。ホース:塩化ビニール(PVC) カバー なし キャスター なし 巻取形式 手動
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能 ラクロック 噴出形状 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21まで トラスコ品番 835-9918 材質 金属ボディ+ラバーグリップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×66×253 シャワー種類 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 15 カバー なし 材質(本体) 18ステンレス キャスター なし 巻取形式 手動
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状 ジェット 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 26 付属品 ホースバンド1個 材質 亜鉛/鉄/銅 質量(g) 約176 サイズ(mm) 160×82 関連資料 よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類 ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

水量調節可能!
シャワー種類 キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×60×230 機能 キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質 亜鉛、黄銅 仕様 バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合 丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm) (主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様 中黒防藻ホース 付属品 Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質 (本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバー なし ブルー キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式 手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa) 0~0.7 材質 軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 外径(Φmm) 20 使用流体 特性 耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 材質(ホース) 塩化ビニル(2層糸入り) カバー なし 材質(本体) ポリプロピレン キャスター なし 噴出形状 キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式 手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm) 16 仕様 中黒防藻ホース 付属品 Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付 カバー なし ブルー キャスター なし 巻取形式 手動
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。 全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに 材質 (本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR カバー なし 質量(kg) 約1.72 使用圧力(MPa) 0.6~0.7 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×14×31(最大) ホース内径(Φmm) 7.5 ホース長さ(m) (リール側)約10、(蛇口側)約1.5 使用流体 水(常温) 噴出形状 シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット 巻取形式 手動
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状 キリ、ストレート タイプ 後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【移動らくらく】 持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 適合ホース内径(Φmm) 15 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×410×730 仕様 ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3 カバー なし 使用圧力(MPa) 0.8 キャスター あり 噴出形状 ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式 手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類 キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 TPR+PP+ABS 質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×230×61 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷