- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 数字テープのおすすめ人気ランキング
数字テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新154件の「数字テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1 シール 数字」、「数字シール」、「ナンバリングテープ」などの商品も取り扱っております。
0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。
必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。
カバーを押すだけでテープをカットできます。
用途ケーブルなどの表示、識別
材質
ポリエステル
トラスコ品番
836-1097
質量(g)
68
長さ(m)
2.4
使用温度範囲(℃)
-40~121
縦(mm)
5.59
使用場所
屋内
1箱(10巻)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
用途ケーブルなどの表示、識別
材質
ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤
長さ(m)
2.4
使用温度範囲(℃)
-1~130
縦(mm)
5.59
使用場所
屋内
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色
白
仕様
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
取付方式
ステッカー
備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。
1~100までの数字が印刷されています。
タイプ
丸型/数字
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
固定方法 = 熱収縮チューブ。レジェンド = R。最小ケーブル径 = 1mm。最大ケーブル径 = 3mm。色 = 白。量 = 100。材質 = ポリオレフィン。最小使用温度 = -55℃。動作温度 Max = +135℃。耐久性のある = 火炎、流体。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。。Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー
色
黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
横幅(mm)
(ピッチ)2.9
難燃性
UL94V-2
適合電線
12-10AWG(4.0-6.0mm2)
1パック(10色×10粒)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色
白地に黒文字
材質
ビニール
長さL(mm)
15
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別
色
黒
材質
ビニールクロス
質量(g)
54
使用温度範囲(℃)
-48~77
縦(mm)
5.5
横(mm)
39.62
使用場所
屋内
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別
材質
ビニールクロス
使用温度範囲(℃)
-46~77
横(mm)
38.1
使用場所
屋内
仕様
固定方法 = クリップオン。レジェンド = 0 → 9。色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄。長さ = 2.9mm。量 = 100。材質 = ナイロン 66。スタンダード メット = RoHS対応, UL, UL94 V-2。。RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
材質
紙
材質
アルミステッカー
取付方式
ステッカー
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色
透明
仕様
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
取付方式
ステッカー
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)
15×7.5
入数
0~9・10種、計600片(A2枚、B3枚)
1パック(600片)
¥689
税込¥758
当日出荷
ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー
色
黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
横幅(mm)
(ピッチ)2.9
難燃性
UL94V-2
適合電線
20-18AWG(0.5-1.5mm2)
1パック(10色×15粒)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字
白に黒文字
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
2.5
テープ地色
白
文字色
黒
エコマーク認定番号
17 112 045