- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 整理棚のおすすめ人気ランキング
整理棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新768件の「整理棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整理 プラスチック ボックス」、「整理台」、「倉庫 整理棚」などの商品も取り扱っております。
クローゼット、押入れの奥行に合わせた整理棚。2個セット。2個スタッキングOK。継ぎ脚付きで5cmの高さ調整可能。
用途押入れ、クローゼット、物置、布団、収納に。棚、ラックとして。
色
ホワイト
耐荷重(kg)
35(スタッキング時の下段天板35)
天板厚さ(mm)
180
オールプラスチック製のきれいな整理箱です。自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。
材質
耐衝撃性PS(ポリスチレン)
外形寸法(mm)
344×240×155(取手含まず)
上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質
パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
530~910
色
ステンレス
高さ(mm)
500
奥行(mm)
240
耐荷重(kg)
6kg×2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品
コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質
スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)
410
奥行(mm)
255
容量(L)
0.8×15個
間口(mm)
560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL
外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
2
取扱説明書
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップします。キッチン・洗面所などあらゆるシーンで活躍します。
用途キッチン・洗面所などの収納に
材質(本体)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
(本体)120
耐荷重(kg)
4
色
ホワイト
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
色
グリーン
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚板1段当り)50
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質
金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)
445
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様
ボルトレス
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35。棚板:35
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
均等耐荷重(kg/段)
150
積み重ね棚です。
用途キッチン・洗面所の整理に。
材質(本体)
AS樹脂
質量(g)
425
耐荷重(kg)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×240×190
材質(脚)
スチール(クロムメッキ)
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。
色
ブラック
材質(本体)
ハイインパクトスチロール・スチロール
奥行(mm)
130
荷姿
完成品
色(本体)
ブラック
押入れの有効活用をお手伝い!
材質
パイプ類・棚類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
710~920
色
白
高さ(mm)
420
奥行(mm)
370
耐荷重(kg)
20
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品
アジャスター
奥行(mm)
360
間口(mm)
660
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約250
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
カルテの出し入れがスムーズに行なえるカルテトレー収納方式です。
ストッパー付きでカルテトレーの抜け落ちを防止します。
カルテトレーには分類見出しホルダーが付いています。
ユニットは上下左右連結して収納量に合わせた組み合わせが可能です。
A4縦型カルテ収納。
材質
本体/スチール(塗装仕上げ)、トレー/スチロール樹脂
トレー外寸(mm)
249×347
トレー内寸(mm)
241×324
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
-
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色
透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)
スチール
荷姿
完成品
梱包数
1台
材質(引出し)
AS樹脂
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
前後左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用できる押入れラック。
2個並べると、ちょうど折りたたんだ布団が収まるサイズ。
脚部プッシュ式で8段階の高さ調整が可能。幅方向は自由に伸縮でき、内部ストッパー機能で抜け落ちも防止。
棚板の穴に脚をはめ込む仕組みで、2段にしてもズレずに安心して積重ねが可能。
棚板は通気を配慮した通気口デザイン。工具不要の簡単組立。
用途押し入れスペースを有効活用。布団や衣類ケースの収納スペース確保に。伸縮、積み重ねできる、押し入れ、ラック、押入れ棚、整理棚、折りたたみできる、コンパクト。、
材質
本体・棚板・脚部ベース:ポリプロピレン、パイプ:スチール
質量(kg)
4.6
色
ライトグレー
形式
組立式
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810~930×370×470~730
組立時間
約5-10分
内寸(幅W×高さH)(mm)
棚下:715~835×430/475/510/550/590/625/660/695
棚板幅(mm)
(大2枚)250、(小2枚)15
1セット(2台)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色
ホワイトグレー
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)
600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
総耐荷重(kg)
600
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
120