- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 建築用テープ
- 敷居すべり こげ茶のおすすめ人気ランキング
敷居すべり こげ茶のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新89件の「敷居すべり こげ茶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 レールテープ」、「ふすま滑りテープ」、「引き出し すべり テープ」などの商品も取り扱っております。
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。
目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
用途ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。
貼り付けても目立ちにくいです。
1巻(20m)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)
200
特性
耐熱性、耐薬品性、潤滑性
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm)
1930
材質
積層強化木製
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。
用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に
寸法(mm)
20mm×20m
長さ(m)
1.9
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
長尺巻タイプの敷居すべりです。
型式
長尺型
適合場所
屋内用
障子やふすまなどに貼って動きをスムーズに。
形状
楕円
直径(Φmm)
30×11
1パック(12個)
¥279
税込¥307
当日出荷
敷居に貼るだけで建具のスベリが良くなり、さらに建具も敷居も減りが少なく長持ちします。
厚さ(mm)
約1
1巻
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質
木粉入樹脂
幅(mm)
20.5
厚さ(mm)
1
スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに
形状
楕円
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
30×12(1枚あたり)
タイプ
貼るタイプ
用途例
スベリの重いフスマや。雨戸、引き出しに
1セット(18枚)
¥449
税込¥494
当日出荷