- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- 斜面用のおすすめ人気ランキング
斜面用のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新398件の「斜面用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜面用・垂直面用」、「斜面の草刈り」、「斜面用 靴」などの商品も取り扱っております。
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。
傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様
胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)
傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)
長さ:450
ロープ径(Φmm)
12
フック形状
フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)
最大190
バックルサイドベルト全長(mm)
800
ロープ仕様
子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
長寿命・二重ロック機能付き装着ベルト・ベルトの脱着が簡単
用途斜面での草刈作業用スパイク
サイズ
フリー
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
材質
金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)
102
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.6×250
アズワン品番
64-4068-11
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。
ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)
400
仕様
支持ロープ2本。重作業用(2本爪式)
付属品
FS-51L 2個付
適合
親綱16~18mm
トラスコ品番
444-9312
質量(g)
約1570
フック口開き(mm)
18
ランヤード(直径)(Φmm)
12
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
刈払作業、園芸・農作業時の足元のすべり止めに最適です。
刈払作業時等で傾斜地や、不安定な場所での作業時に安定して作業することができる、簡易型取り付け型のスパイクです。
24本の爪が足先と踵で、しっかりグリップします。
靴底全体を覆うタイプなので、長靴などにもしっかりフィットします。
本体は伸縮性のあるゴム製ですので、着脱は簡単に行える上、しっかり取り付けられます。
用途草刈作業、園芸・農作業時の足元の安定(すべり止め)
材質
(本体)ゴム、(爪部)鉄
スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業
色
黒
仕様
防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
混紡
材質(ソール)
ゴム
機能
防滑底
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
足袋
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)
7(生木)
付属品
シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)
上向:47度/下向:47度
スパイク部分は耐久性のある高級炭素鋼に焼き入れ処理をしているので摩耗が少なく長寿命。
二重ロック機能付ベルト。
タイプ
極
アズワン品番
64-4068-18
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。
設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。
表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
最大使用荷重(kg)
150
正面踏ざん有効幅(mm)
800
踏ざん踏面幅(mm)
280
材質
アルミ
奥行(mm)
(ステップ)800
全幅(mm)
900
最大使用質量(kg)
135
適合機種
アルタウン、ヒーロー、スカイスクレーパー
質量(kg)
1.6
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)
303
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
43
材質
アルミ
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1800
材質
アルミニウム
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
500(1枚あたり250)
取扱説明書
(1.7MB)
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
仕様
組立式
材質
アルミ
天板寸法・奥行(mm)
400
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合
(親綱)16~18
トラスコ品番
223-2863
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用
ランヤード(直径)(Φmm)
12
ランヤード(長さ)(mm)
400
質量(g)
860
仕様
軽作業用(1本爪式)
適合
親綱16~18mm
トラスコ品番
444-9321
材質(本体)
スチール
フック口開き(mm)
18
フック
FS-51L
材質(フック)
スチール
材質(ロープ)
ナイロン
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能
(スパイク数)10個