- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 断熱材 押さえのおすすめ人気ランキング
断熱材 押さえのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新119件の「断熱材 押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱材 グラスウール 固定」、「らく枠金物」、「断熱材受け金具」などの商品も取り扱っております。
用途軟質スピンドル鋲用
トラスコ品番
858-5878
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
適合釘
1.6~2.0Φ
1袋
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング
材質
プラスチック、ポリプロピレン(PP)
外径
36mm
仕様
箱入
トラスコ品番
828-5492
高さ(mm)
3
質量(g)
178
内径(Φmm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568
1セット(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質
冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)
5.4
外径(Φmm)
32
表面処理
三価ユニクロ
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0567
色
シロ
トラスコ品番
850-8045
材質
難燃性ポリプロピレン
1箱
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。
材質
JIS G 4305 SUS430
種別
断熱材30mm用
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.4
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568
色
シロ
長さ(mm)
75
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8038
1箱
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
仕様
箱入、ディスク径 110mm
トラスコ品番
828-5668
質量(kg)
1
ディスク径(Φmm)
110
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質
冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)
5.4
外径(Φmm)
32
表面処理
三価ユニクロ
1箱(500個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
ロングセラー商品のトンボ(スピンドルピン)です。断熱材の貼り付けやラスの貼り付けに用いられています。
寸法(mm)
38
1ケース(1000本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トラスコ品番
130-9898
材質
冷間圧延ステンレス鋼板SUS430
1箱
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
寸法L(mm)
32
トラスコ品番
850-8069
材質
【釘材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
材質
ステンレス鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス製
色
シロ
トラスコ品番
850-8027
1箱
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ソフトタイプの断熱材用です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0567
断熱材の保持に使用します。
寸法(mm)
17×30×55×0.8(t)
RoHS指令(10物質対応)
対応
床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質
SUS430-2B
使用方法
ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。