断線警報器のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
167件の「断線警報器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CT 電流」、「断線検知器」、「断線 検出器」などの商品も取り扱っております。
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間) 定格周波数(Hz) 50/60(共用) 制御出力 1c AC220V 2A(cosΦ=0.4) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久) 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 使用周囲湿度 45~85%RH 温度の影響 ±10%以内(20±30℃にて 復帰方式 自動復帰方式 誤差 (整定)±7%以内。(繰り返し)±3%以内 周波数の影響 ±3%以内(定格周波数の±5%にて)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ユーアールディ断線警報器
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。外部制御電源不要なオールインワン構造。 電源は、100V/200Vタップ付きで共有可能。動作点は0.2A~20Aのプログラム方式で設定可能。動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
質量(g) 約220 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露のないこと) 電源(V) AC100/200 精度(%) (動作)設定電流±5 電源周波数(Hz) 50/60共用(電圧端子を選択する) 出力仕様 リレー接点出力(AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) 電源電圧変動 ±10%(に比例して動作点を補償します) 電流範囲(A) 0.2~20(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可) 過電流強度 20A(連続)、30A(1min) ねじ締付トルク(N・m) M4:0.7、M3:0.3 ヒステリシス幅 (動作)設定電流+5%で復帰 応答時間(ms) 100(設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)(typ)
1台
14,980 税込16,478
14日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON-OFF制御の加熱装置と組合わせて、ヒータの断線を検出し警報信号を出力します。 位相制御用のHB21シリーズもございます。 動作電流5A以上の場合は、外付けCTにより検出可能になります。
仕様 制御電源の変動による影響:定格電圧時の動作電流値に対し理論値の±2%以下(定格電圧±10%にて) 寸法(mm) 50×120×80 取付 8Pプラグイン型(パネル 又は DINレール取付) 質量(g) 350 許容電流(A) 連続:7AC 耐電圧 制御電源・電流・出力 相互端子間 1500V AC 1分間 定格周波数(Hz) 50/60 感度 動作:電流設定値の3% 使用周囲温度(℃) -10~50 動作表示 警報動作時 赤色LEDランプ点灯 設定範囲 10~100% 保存温度範囲(℃) -20~+65 動作時間 0.5s以下(電流が動作値の150%から0%に変化した場合) 出力動作 【警報/定格】リレー接点(1c/SPDT)/240V AC 2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗 制御電源・電流・出力 相互端子間 500V DC 100MΩ以上 定格制御電源電圧(V) ヒータ電圧:100 、 110 、 120 、 200 、 220 、 240 AC(いずれか指定) 使用周囲湿度(%RH) 90以下(結露しないこと) 動作電流(A) 0.5~5 AC(動作電流が5A以上の場合は、外付けCTによる)
1台
26,980 税込29,678
11日以内出荷

17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧 2000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC600 材質(ケース) PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色 (ケース)N1.5 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 50/60±5 電流容量(A) 10(1極あたり) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格 EN 60947-5-1 動作時間 (整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 。AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式 手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110% 繰返し精度 動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 動作値 整定値の100%動作 復帰値 動作値の5~50% 挿抜耐久(回) 50 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm) 8
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2) 50Hz、 98 耐電圧(V/min) AC1000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)断線検知器
FA用安全エリアつくりをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。 4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチ動作させた時と同じ出力が得られるので安全です。
仕様 安全等級:3(EN ISO 13849-1:2008) トラスコ品番 478-6637 材質 ポリカーボネート 質量(g) 約170 消費電力(W) 5 出力 (安全)3回路(3a接点) 入力電圧(V) AC/DC24 ランプ (モニター)なし 出力接点 AC230V-5A リセット ダイレクトまたは外部(リモート) 取付け方法 DINレール式、取付穴なし モニター出力 あり 通常時(1b接点)
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

仕様 単相電流リレー 質量(g) 約150 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5 ケース色 N1.5 材質(ケース) PC+ABS UL94-V0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×100×90 周波数許容変動 50/60Hz±5Hz 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、氷結および結露しないこと) 表示LED PWR:緑、RY:黄、ALM:赤 使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~65(ただし、氷結および結露しないこと) 保存湿度範囲 相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) 耐ノイズ 1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐衝撃性 100m/s23軸6方向3回 復帰方式 手動復帰/自動復帰(切替え) 耐振動 振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引 許容電圧範囲 定格電源電圧の85~110% ねじ締付トルク(N・m) 0.49~0.59 繰返し精度(%) 動作値:±0.5、動作時間:±50ms 耐電圧(V/min) AC2000 動作値 想定値の100%動作 復帰値 整定範囲:動作値の5~50%
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A) 300Arms連続 出力特性 2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性 ±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 70 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧 2000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC600 材質(ケース) PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色 (ケース)N1.5 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 50/60±5 電流容量(A) 10(1極あたり) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格 EN 60947-5-1 動作時間 (整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 。AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式 手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110% 繰返し精度 動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 動作値 整定値の100%動作 復帰値 動作値の5%固定 挿抜耐久(回) 50 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm) 8 起動ロック時間の整定範囲 0~30秒
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。 無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。 動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。 200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類 電流リレー ねじ締付トルク(N・m) 0.7 仕様 (過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ) 使用環境温度(℃) -20~+60、≦80%RH 結露のないこと 質量(g) 65 出力仕様 エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA) 出力端子 2.8×0.5×5L 端子 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz) 電流レンジ (動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A 動作表示 出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
1個
6,698 税込7,368
欠品中

コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -10~+40(ただし、 結露しないこと) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久) 294m/s2 復帰時間 0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0) 温度の影響 20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内 耐振動(誤動作) 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 定格通電電流(A) 5 繰返し誤差(%) ±3以下(1V/sの速度で変化した場合) 機械的寿命 1000万回以上 電気的寿命(定格負荷)(万回) 5以上(最大適用負荷にて)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。 電力調整器に比べ小型化を実現。 ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。 1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。 通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。 CEマーキング対応。 主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。
1個
5,198 税込5,718
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺電機工業警報設定器
電源電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) DC500(電源端子-入力端子、比較出力端子間、入力端子-比較出力端子間) CE-対応品 なし
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電話回線断線検知センサー
侵入者による電話回線断線時、警報出力を行い威嚇する事が可能です。 アナログ2線式の電話回線のほか、ISDN、構内回線にも対応しています。 接続はモジュラーまたは端子台にて送信端末の前に接続するだけですので、容易に設置が可能です。 警報出力は断線時、ワンショット出力と、モニタリング(接続状態)出力を持っておりますので用途に応じて使い分けが可能です。 断線検知から警報動作まで遅延がかかるディレイ機能付き(10秒/40秒の切替)
電源電圧(V) DC10~30(極性あり) 消費電流(mA) 45以下 適合 (回線)アナログ2線式回線、ISDN回線、構内回線 出力 ワンショット動作(約2秒)、無電圧接点(c接点) (AC120V・0.5A DC24V・1A)、モニタリング(状態)動作、無電圧接点(c接点)(AC120V・0.5A DC24V・1A) 仕様 断線検出ディレイ時間:約10秒/約40秒(切替) 配線接続 モジュラーコネクター式、端子台式 使用周囲温度(℃) 0~+50 設置場所 屋内:壁掛式 質量(g) 約350 材質 樹脂
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

小形,省スペース マルチ入力 計測制御点数に合わせ拡張可能 設定値デジタル伝送受信器として使用可能
入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22.5×75×100 機能 センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常 質量(g) 約120 取付方式 DINレール取り付け方式 周囲温度(℃) 0~50 周囲湿度(%RH) 35~85(結露不可) 消費電力(VA) 約6 設定方式 シートキー入力 材質 難燃性樹脂 耐電圧 入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間 精度 【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値。ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内。【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値。【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内 入力 【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下。【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)。【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下。【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下。 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下 表示器 PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) サンプリング周期 (入力)0.25秒 動作 【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]。PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作。比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]。積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]。微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]。比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]。ARW:0~100%[工場出荷時:50%]。手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]。動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]。直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)。出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%) 絶縁抵抗 出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可。その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
仕様 (動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償 付属品 CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル 質量(g) (本体)200、(付属CT)55 電源 AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) 精度 (動作)設定電流±5% 応答時間 ≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合) 使用環境 -10℃~+50℃ 結露のないこと 出力仕様 リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) ねじ締付トルク(N・m) (M4)0.7、(M3)0.3 使用可能電流(A) 0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
仕様 (二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値) 質量(g) 12 許容電流(A) 50Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数 概略100回程度
1個
1,298 税込1,428
当日出荷