- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- 新ダイワ チェンソー 部品のおすすめ人気ランキング
新ダイワ チェンソー 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新186件の「新ダイワ チェンソー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新ダイワ チェンソー 360」、「チェンソー燃料」、「日立 チェンソー」などの商品も取り扱っております。
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
386×233×271
乾燥質量(kg)
3.7
燃料タンク容量(L)
0.28
点火方式
フライホイールマグネト
始動方式
softスタート
点火プラグ
NGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)
34.4
振動3軸合成値(m/s2)
5
オイルタンク容量(L)
0.23