新ダイワ rb120 替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「新ダイワ rb120 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新ダイワ バンドソー rb120fv 替刃」、「バンドソー 1260」、「アサダバンドソー部品」などの商品も取り扱っております。
1箱(10本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 厚さ(mm) 0.65 全長(mm) 1260 幅(mm) 13 適合機種 RB120CV RB120FV 材質 ハイス 質量(g) 71
1箱(5本)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材 厚さ(mm) 0.65 全長(mm) 1260 幅(mm) 13 適合機種 RB120CV RB120FV 材質 合金 質量(g) 71
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種 RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm) (t×W×L)0.65×13×1260 部品名称 ソーブレードSBBM-14 呼称 SBBM-14 1インチ当たり山数 14 形状図番 81
1箱(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷


200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 100 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 935×320×395 付属品 ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg) 54 ノコ刃長さ(mm) 1770 トラスコ品番 120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種 RB18、RB-18CV 寸法(mm) (t×W×L)0.65×13×1770 部品名称 ソーブレードRB18BM-14 呼称 のこ刃:RB18BM-14 1インチ当たり山数 14 形状図番 77
1箱(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種 RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm) (t×W×L)0.65×13×1260 部品名称 ソーブレードSBBM-14 呼称 のこ刃:SBBM-14 1インチ当たり山数 14 形状図番 81
1箱(5本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

新ダイワバンドソー
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min) 43、53 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 120 最大切断サイズ(角90°)(mm) 95 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 100×80、90×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 コード長さ(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 615×250×355 付属品 ブレードNF14山/インチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 チェンバイス 本体質量(kg) 20 ノコ刃長さ(mm) 1260 トラスコ品番 852-2745
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1017×458×450 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 本体質量(kg) 49 ノコ刃長さ(mm) 1840 トラスコ品番 759-4020 質量(kg) 49
1台
309,800 税込340,780
当日出荷



信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材。 適合機種 RB18、RB18-CV 材質 合金 幅(mm) 13 厚さ(mm) 0.65 全長(mm) 1770 種類 ニューフレックス
1箱(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新ダイワバンドソー
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 180 最大切断サイズ(角90°)(mm) 150 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 935×320×395 付属品 ノコ刃:NF14山/インチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 チェンバイス 本体質量(kg) 47 ノコ刃長さ(mm) 1770
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

新ダイワバンドソー
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V) 単相100 電流(A) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 切断能力(mm)パイプ 90°:Φ185、45°:Φ115 切断能力(mm)パイプ角 90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100 ノコ刃長さ(mm) 1840 ノコ刃周速(m/min) 40/48 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1017×458×450 定格出力(W) 200 乾燥質量(kg) 52
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 コード長さ(m) 3 付属品 ノコ刃、NF14山/インチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 チェンバイス
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1017×458×450 付属品 のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 ワンタッチ式平バイス 質量(kg) 52 ノコ刃長さ(mm) 1840 トラスコ品番 759-4038
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種 RB120CV、RB120FV
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷