新協和 金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
383件の「新協和 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器ボックス 埋込」、「窓 転落 防止 バー」、「転落防止バー」などの商品も取り扱っております。
高さ2段階調整。静音型
種類 自在式 仕様 自在・静音型 シルバー 材質(本体) アルミ 仕上 アルマイト処理 首下長(mm) 310 材質(スライドパーツ) 樹脂
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ペーパーホルダー
材質 (丸棒)真鍮、(受金具)亜鉛ダイカスト、(カバー)ステンレス 寸法(幅W×奥行D)(mm) 150×75 仕上 (丸棒・受金具)クロームメッキ、(カバー)鏡面 棒径(Φmm) 10
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム角度3段階調整
種類 壁付型 仕様 縦収納型 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) Φ11 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類 壁付型 仕様 横収納型・縦型ブラケット 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) Φ11 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 セット内容 手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ 材質 アルミ パイプ形状 リブ付アルミパイプ
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)自然換気フード
ステンレス網は16メッシュです。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ステンレス網付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×200×215 仕上 バフ研磨 有効換気面積(cm2) 158
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)コーナーガード
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 材質 本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm) 1000 寸法D(mm) 16 寸法W(mm) 65×65 取付穴径(Φmm) 8
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 仕様 標準網なし、水切付 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(自在型)
高さ2段階調整
種類 自在式 仕様 自在型 材質 アルミ ブロンズ 仕上 粉体塗装 首下長(mm) 310
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)消火器ボックス/全埋込型
種類 ボックス型 適合 10型 幅(mm) 270 シルバーメタリック 高さ(mm) 740 奥行(mm) 165
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 黄色 材質 本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm) 1000 寸法D(mm) 16 寸法W(mm) 65×65 取付穴径(Φmm) 8
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)消火器ボックス/埋込型
クロス貼り壁面専用のフラットタイプです。
適合 10型 材質 スチール ホワイト 種類 ボックス型
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類 丸型レジスター 呼び径(Φmm) 150 材質 ABS樹脂 仕様 フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプ LP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2) 27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)消火器ボックス/全埋込型
種類 ボックス型 適合 10型 幅(mm) 280 高さ(mm) 740 奥行(mm) 165 仕上 ヘアライン
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 材質 アルミ
1セット
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)