- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- 新富士バーナー ガスボンベのおすすめ人気ランキング
新富士バーナー ガスボンベのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「新富士バーナー ガスボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパン カセットボンベ」、「火炎放射器」、「新富士バーナー ガス」などの商品も取り扱っております。
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ
GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。
質量(g)
1100
取付方式
カセット式
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×205×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式
カセットガス式
成分
液化ブタン、液化プロパン
質量(g)
340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×195
対応
寒冷地使用可
ガス容量(g)
240
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式
カセットガス式
成分
液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチ
RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)
対応
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状
集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
355-8754
質量(g)
210(本体のみ)
最高温度(℃)
1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×30×60(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1400~1600
火口径(mm)
22
燃焼時間(分)
80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番
854-9826
本体質量(g)
410
使用燃料
新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式
電子着火方式
火炎形状
幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
150×60×740
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)
約300
火炎温度(℃)
約1300
付属品
ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番
854-9827
本体寸法(mm)
145×75×680
本体質量(g)
800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])
25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
対応
逆さ使用可
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番
495-3819
全長(mm)
740
質量(kg)
0.41
点火方式
電子着火式
火炎の長さ(mm)
260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])
4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
適合ボンベ
カセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状
集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)
1000~1600
最高温度(℃)
1600
付属品
業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番
355-8762
質量(g)
140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×100(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
Φ20
燃焼時間(分)
約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベ
ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間
約3分
RoHS指令(10物質対応)
対応
手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。
最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。
燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×75×145
質量(kg)
0.8
火口径(Φmm)
50
火炎の長さ(mm)
300
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約10(GT-760 1本使用時)
使用燃料
新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
発熱量(kW[kcal/h])
25.6(22000)
点火方式
電子着火方式
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分
液化ブタン
本体質量(g)
350
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎温度(℃)
800~2000
発熱量(kcal/h)
2800
燃焼時間(分)
80/缶
質量(g)
570
仕様
電子着火式
付属品
ボンベRZ-860(220g)1本
トラスコ品番
413-4010
火炎形状
スパイラル集中炎
1本
¥299
税込¥329
4日以内出荷
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途
マーキング、アスファルト
材質
合成ゴム系樹脂
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番
376-9372
質量(g)
210
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1600
発熱量(kcal/h)
2800
燃焼時間(分)
80
火炎形状
強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷