- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- 旋盤 ねじ切りバイトのおすすめ人気ランキング
旋盤 ねじ切りバイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「旋盤 ねじ切りバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外径ねじ切りバイト」、「旋盤 ハイス ねじ切りバイト」、「ねじ切りバイト」などの商品も取り扱っております。
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別
内径用(右勝手)
仕様
ねじ切り切削速度。低・中炭素鋼(20-100m/min)。高炭素鋼(30-80m/min)。合金鋼・調質鋼(40-90m/min)。ステンレス鋼(30-90m/min)。鋳鋼(40-90m/min)。鋳鉄(40-90m/min)。アルミ・非鉄金属(20-120m/min)。※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。
セット内容
チップ(08 IR A60 BXC)×10個。ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
JIS規格
51型
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種
旋盤
JIS規格
52形
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状
三角形
材質
IC908
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
種別
外径ねじ用
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。
形状
正三角形
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
種別
ネガ
タイプ
ピンロック式
S
6°(インサートを動かす時の角度)
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様
ペイントヨウフタツキバケツ#10
トラスコ品番
835-6550
質量(kg)
0.6
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
容量(L)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
280×273
2018年トラスコ掲載ページ
7 0181
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷