- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 旋盤 ハイス ねじ切りバイトのおすすめ人気ランキング
旋盤 ハイス ねじ切りバイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「旋盤 ハイス ねじ切りバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ切りバイト」、「台形ねじ チップ」、「外径ねじ切りバイト」などの商品も取り扱っております。
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種
旋盤
JIS規格
52形
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質
高速度鋼(SKH57)
厚さ(mm)
3.65
質量(g)
10
内接円(mm)
9.525
適合ホルダ
三菱MMTE1616H16、MMTE2020K16、MMTE2525M16
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
JIS規格
51型
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
材質
NK4
表面処理
刃部:シールピール防錆。シャンク部:エンパイヤーブルー
刃部硬度
HRC64~67
勝手
左
JIS規格
32形
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格
22型
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
用途ネジ切の仕上げ加工に
適合チップ
H-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
材質
機械構造用炭素鋼
トラスコ品番
158-6907
幅(mm)
19
全長(mm)
200
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
19
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
厚さ(mm)
20
幅(mm)
10
質量(g)
10
チップ幅(mm)
5.2