- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 旋盤 バイト 仕上げのおすすめ人気ランキング
旋盤 バイト 仕上げのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新154件の「旋盤 バイト 仕上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 バイト」、「旋盤 バイト 種類」、「工具 旋盤 バイト」などの商品も取り扱っております。
スロアウェイバイト右片刃・直剣バイトホルダー用の鋼加工向き仕上げ用チップです。
用途鋼向きの仕上げチップ
アズワン品番
64-5179-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。
使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。
アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合
No.66701/66702/66703
材質
超硬
形状
菱形
アズワン品番
64-5178-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容
右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
MNP30(サーメット)
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質
タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
刃長l(mm)
16.5
切削領域
精密仕上げ
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
コーナー半径rc(mm)
0.4
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材質
ハイス
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS・鋼向きチップ。
No.66741/66742/66743同梱品と同等品。
SUSや鋼の切削に特化したチップブレーカーを採用した交換チップ。汎用向けチップに比べて切削性が良い。耐熱性に優れたコーティングを施しています。
材質
(チップ)超硬
形
(チップ)菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。
チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク
8mm角
アズワン品番
64-5178-81
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。
形状
正三角形
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
種別
ネガ
タイプ
ピンロック式
S
6°(インサートを動かす時の角度)
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種
旋盤
JIS規格
52形
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。