旋盤スリーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「旋盤スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径スリーブ」、「ボーリングバー用スリーブ」、「ボーリング スリーブ」などの商品も取り扱っております。
マンヨーツール旋盤用スリーブ NC
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。 既存のCNC旋盤にも互換性があります。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
3,090 税込3,399
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)CNCドリルスリーブ
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。
仕様 旋盤用スリーブ 材質 穴径(Φmm) 【ボーリングバー】8
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業オイルッシャー
チップ寿命大幅UP! ●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり 加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。 ●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。
寸法l1(mm) 80
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マンヨーツール旋盤用スリーブ SHB
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用 寸法L(mm) 100
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質 マグネシウム合金 寸法X(mm) 17.5 寸法W(mm) 40 寸法Z(mm) 32 寸法Y(mm) 70
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更します。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)