- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 旗型端子 圧着工具のおすすめ人気ランキング
旗型端子 圧着工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「旗型端子 圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗形端子」、「l型 ギボシ」、「L字平型端子」などの商品も取り扱っております。
旗型端子用
ラチェット式のため軽い力で圧着できます。
グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様
●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
アズワン品番
65-2139-26
1丁
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
仕様
圧着工具種類 = ラチェット。。ケーブルサイズ = 22~10 AWG。。最小ワイヤサイズ = AWG22。。最大ワイヤサイズ = AWG10。。。。RS手動圧着工具、フラグ圧着端子用. 信頼できるRSブランドに導入された、このライトアングル手動圧着工具は、0.250 'F'圧着タイプのフラグ圧着端子(代表品番 ; 488-1336 488-1336 を参照)用で、対応するワイヤサイズは0.5 → 2.0 mm2です。このフラグ端子用の圧着工具は、ソフトグリップハンドルと軽量で頑丈なボディを備えているので、耐久性が高く、使いやすい圧着ペンチになっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
仕様
絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。全長 = 13.6mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = グレー。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。メス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
・カラー:ゴールド
・端子(メス)30個
色
ゴールド
1セット(30個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
仕様
圧着コネクタのタイプ = フラグ端子。ケーブルサイズ = 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG。最小ワイヤサイズ = 22AWG。最小ワイヤサイズ = 14AWG。。RS Pro絶縁AMPタイプフラグ端子用圧着工具. 絶縁AMPタイプフラグ端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)及び2 mm 2 (16-14 AWG)の2種類の圧着キャビティを備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
仕様
圧着工具種類 = ラチェット。。ケーブルサイズ = 1.5 → 6 mm2。。最小ワイヤサイズ = 1.5mm2。。最小ワイヤサイズ = 6mm2。。RS Proラチェット式圧着工具、閉端スプライスコネクタ用. 信頼できるRSブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、閉端ワイヤスプライスコネクタ(代表品番 ; 534-907 534-907 )の圧着に適しています。頑丈な精密手動工具で、オペレータの要求に合わせた偏心調整も可能です。このラチェット式圧着工具を使用すれば、1.5、2.5、6 mm2の閉端スプライスを圧着できます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
寸法d2(Φmm)
3.7
適合
NH20
幅(mm)
6
種類
裸圧着端子
端子形状
旗形
寸法F(mm)
3.3
寸法E(mm)
4.0
材質(端子)
ニッケル
適応ねじ径
M3
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
用途裸圧着端子(FT形)専用。
全長(mm)
240
圧着範囲(mm2)
1.25・2
1丁
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
仕様
絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 15.2mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 赤。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。RS Pro完全絶縁圧着フラグ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS対応品。
材質
無酸素銅
入数(個)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シリーズ = LFO。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。LFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。
トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。
エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格
JIS C9711