日之出のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
209件の「日之出」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール 開け」、「スタンドパイプ」、「消火栓キー」などの商品も取り扱っております。
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉 質量(kg) 5 全長(cm) 約90 マイゾックスコード 220198
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 寸法(mm) 805
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 寸法(mm) 1010
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質 特殊網 全長(cm) 全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番 64-6569-55
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

用途マンホールの開閉 仕様 汎用型 全長(mm) 240 グリップ部(mm) 130×60 マイゾックスコード 218925
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本組)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
66,000 税込72,600
8日以内出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質 SS材・ニッケルクロームメッキ仕上 寸法(mm) 600×150×8 全長(mm) 600 シルバー 質量(g) 393 タイプ ロングタイプ 耐荷重(kg) 500(垂直吊り) 太さ(mm) Φ8
1個
999 税込1,099
当日出荷


適合 (MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ。一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ。(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容 MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ジェイウィン(J win)簡易式マンホール開閉器
J型フック、T型フック簡易型で携行に便利です。
用途マンホールの開閉に。 材質 特殊鋼 質量(kg) 2.3 全長(cm) 63
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

仕様 先端BOX型。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 材質 工具鋼 軸径(Φmm) 19 全長(mm) 1000 質量(kg) 3.56 対辺(mm) 41.5×41.5 外寸(mm) 52×52 アズワン品番 64-7868-84
1個
9,530 税込10,483
当日出荷

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグスイッチマグドリー
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。 質量(kg) 9.4 寸法a(mm) 917 寸法b(mm) 1826 寸法c(mm) 343
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

マンホールを取り外しができる差込付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 塗装色
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)