日本バルカー 6500のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
103件の「日本バルカー 6500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスケット6500」、「日本バルカー シートパッキン」、「バルカー 1500 ガスケット」などの商品も取り扱っております。
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向17.0[170] 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 57.0(34.3MPa時) 呼び圧力 10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。 特性 耐熱性、耐油性 材質 ノンアスベスト 寸法(mm) 1270×1270 温度範囲(℃) -50~183
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 材質 非石綿繊維、ゴムバインダー 使用温度範囲(℃) -50~183 規格 JIS規格品 使用圧力(MPa) 限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 印刷文字 色調 ブルー
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向15.3(153) 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 55.0(34.3MPa時) 呼び圧力 10K
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向15.3(153) 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。 特性 防食 種別 フランジ用中パッキン 温度範囲(℃) -50~183
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 材質 非石綿繊維、ゴムバインダー 使用温度範囲(℃) -50~183 規格 JIS規格品 使用圧力(MPa) 限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 印刷文字 色調 ブルー
1枚
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 材質 非石綿繊維、ゴムバインダー 使用温度範囲(℃) -50~183 規格 JIS規格品 使用圧力(MPa) 限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 印刷文字 色調 ブルー
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。 特性 防食 種別 フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃) -50~183
1枚
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向15.3(153) 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 55.0(34.3MPa時) 呼び圧力 5K
1枚
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~214 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa) (横方向)12.5 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)12 圧縮率(%) 10(34.3MPa時) 復元率(%) 64(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 1759 特性 耐熱性
1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 材質 非石綿繊維、ゴムバインダー 規格 JIS規格品 使用圧力(MPa) 限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 印刷文字 色調 ブルー
1枚
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 フランジ用全面パッキン 厚さ(mm) 3 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~214 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa) (横方向)12.5 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)12 圧縮率(%) 10(34.3MPa時) 復元率(%) 64(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 1759 特性 耐熱性
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 2.8 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -100~150 最高使用圧力(MPa) 1.5 圧縮率(%) 約15(25MPa時) 特性 耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性 締付圧力(N/mm2) 14.7
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性 耐熱性、耐薬品性 種別 フランジ用中パッキン 温度範囲(℃) -200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。 特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。
用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。 特性 耐熱性、耐蒸気性 材質 ノンアスベスト 寸法(mm) 1270×1270 温度範囲(℃) -50~214
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向17.0[170] 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 57.0(34.3MPa時) 呼び圧力 5K
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 フランジ用全面パッキン 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス
1枚
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 445 引張強度(MPa) 27.3 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 12(34.3MPa時) 復元率(%) 64(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2180
1枚
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)