日本ペイント クリヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
162件の「日本ペイント クリヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本ペイント クリア」、「uv塗料」、「アクリコNB」などの商品も取り扱っております。
乾燥が早く、肌が作りやすい。メタルの戻りむらが出にくい高作業性タイプ。 オールシーズン適用できます。
用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ、他日本ペイント、naxシリーズの上塗りクリヤーとしてご使用いただけます。 仕様 (使用シンナー)naxマルチウレタンシンナー各種、naxマルチウレタンシンナーNEO各種、(ハードナー)naxマルチ(10:1)#10ハードナー(速乾形)、naxマルチ(10:1)#20ハードナー(標準形) タイプ オールシーズン用 指触乾燥時間(分) 20℃×5分 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 0~10 油性 or 水性 油性 混合比 塗料液:硬化剤=10:1(重量比) 乾燥時間 (ポリッシュ可能乾燥)60℃×30分以上、20℃×8時間以上 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 淡黄色 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.12~0.14 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液
1缶(2.4kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.12~0.14 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
1セット(3kg)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.12~0.14 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
1セット(3kg)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.12~0.14 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
1缶(2.4kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途naxマルチ(10:1)クリヤー各種用専用硬化剤(ハードナー)として使用します。 タイプ 標準 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 混合比 塗料液:硬化剤=10:1(重量比) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1.6kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxバンパー用ハードナー
所定のウレタン系塗料に混入するだけで屈曲性・密着性・耐久性に優れた塗膜をつくります。(別個のハードナーは必要ありません。) プラサフ塗装だけでなく、バンパーの上塗り塗装にも適用できる多用途型ハードナーです。
適合塗料 naxレアルモノ、naxウレタンプラサフ各種、naxイージスクリヤー各種、naxマルチエコクリヤー各種、naxマルチクリヤー各種、naxスペリオ/スペリオ2K、マイティラックG-Ⅱ/KB型、ニッペスーパーフロンRクリヤー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。 環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。 抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 主成分 1液架橋ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.8kg)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトトップSi
1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー 使用場所 屋外用 タイプ つや有 塗り面積(m2) 約88~136 塗布方法 はけ、ウールローラー 使用量 0.11~0.17kg/m2/回 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 3~5(水道水) 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃) 塗回数 2回
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。 窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。 上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。 シーラーは抜群の密着性です。 サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。 つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。
用途戸建住宅・マンション 主成分 セラミック変性シリコン塗料 主な用途 外壁 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途naxマルチ(10:1)クリヤー各種用専用硬化剤(ハードナー)として使用します。 タイプ 速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 混合比 塗料液:硬化剤=10:1(重量比) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1.6kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用硬化剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 混合比 塗料液:硬化剤=10:1(重量比) 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.36kg)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(0.4kg)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー硬化剤
1缶(0.6kg)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)サーモアイUV
日本ペイントの耐UVテクノロジーによって、耐久性を向上させた、コストパフォーマンスの高い塗料です。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。 セット内容 主剤13.5kg+硬化剤1.5kg 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15kg 希釈率(%) 0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー) 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 3時間以上7日以内 グリーン購入法 適合 可使時間(時間) 6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.12~0.14 塗回数 2回
1セット(15kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
1缶(0.6kg)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!。外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。 耐久性。 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。 超低汚染性。 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。 防藻・防かび性。 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液14kg・硬化剤1kg)
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 乳白色 内容 塗料液:14kg、硬化剤:1kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=14:1 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) エアスプレー:20~30/はけ、ウールルーラー:0~10 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 標準使用量(kg/m2/回) 0.10~0.16 塗装の目安 1セット塗装面積(m2/回):90~150 塗料タイプ 水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
1セット(15kg)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ファインフッソ
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
主成分 高耐候性フッ素樹脂系塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(2kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

塩素を含まない、弱溶剤4フッ化フッ素樹脂塗料です。 建物のライフサイクルコスト低減につながります。 長期にわたり美観を維持します。 下地を選ばずに塗装できる、改修に最適な弱溶剤系ファイン4Fセラミックです。 バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。 各種外壁に幅広く適用できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 ホワイト セット内容 塗料液12.5kg+硬化剤2.5kg 規格 JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE 複層塗材E 上塗材 耐候形1種、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級、JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級 塗布面積(m2/缶) 115 主な用途 倉庫、工場、外壁 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 適応下地 セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・ステンレス・アルミ)硬質塩ビ、FRPなど 油性 or 水性 油性 ホルムアルデヒド等級 F★★★★ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.13
1セット(15kg)
68,980 税込75,878
6日以内出荷