- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 日本モレックス コネクタのおすすめ人気ランキング
日本モレックス コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,647件の「日本モレックス コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M12コネクタ」、「モレックス コネクタ」、「モレックス 圧着工具 5556」などの商品も取り扱っております。
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
定格電流(A)
9(最大)
種別
ターミナル
形状
メス形状
サイズ
芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
適合ハウジング
5557、51010
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.8
種別
ハウジング
材質
樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性
94V-2
仕様
アダプター ケーブル 長さ:- ポート数:2 製品群:-
アズワン品番
65-1601-86
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
仕様
製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット コネクタ コーディング:-
アズワン品番
65-1612-78
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
仕様
パネル取付用耳付
適合
リセプタクル:5557。ターミナル:5558
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.2
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
9(最大)
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
仕様
コンタクト数:80 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:zSFP+ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 製品群:170071 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番
65-1370-78
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
種別
ハウジング
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合
リセプタクル:3191-R1。ターミナル:1190、1380、1434
種別
圧着ハウジング
形状
両用
ピッチ(mm)
6.7
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-2
挿入力
15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ストレート
コンタクト挿入力
22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり)
抜去力
4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
仕様
製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン 定格電流:4A
アズワン品番
65-1612-80
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット IP / NEMA評価:IP67
アズワン品番
65-1612-85
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様
アクセサリー タイプ:ターミナル ポジション アシュアランス 適合製品:Molex Ultra-Fit 172256 172258 シリーズ タングレス レセプタクル ハウジング 製品群:Ultra-Fit 172264 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様
フィールド アタッチ可能 コネクタ M12 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-
アズワン品番
65-1601-78
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷