日本研磨砥石.のおすすめ人気ランキング

2025/11/02更新
98件の「日本研磨砥石.」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属研磨 ディスクグラインダー」、「グラインダー 研磨ディスク」、「テクノディスク」などの商品も取り扱っております。
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm) 100 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。 外径(Φmm) 100 羽根の長さ(mm) 18 材質 ジルコニア 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s) 72(4320m/min)
1パック(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。 外径(Φmm) 100 羽根の長さ(mm) 18 材質 アランダム 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s) 72(4320m/min)
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15.9 基材厚さ(mm) 0.8 砥材 CC 基材 バルカナイズドファイバー
1箱(10枚)
1,088 税込1,197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削 厚さ(mm) 6 シリーズ グリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300]
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合 ディスクグラインダー 厚さ(mm) 6 砥材 AWA 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 硬度 P 外径(Φmm) 100 結合剤 BF 適合材 一般鋼 最高使用周速度(m/s) 72 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)L-JK用 軸付砥石セット
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。 セット内容 G3109、G3226、G3236、G3246、G3256 軸径(Φmm) 3 セット数 5本入 適合材 高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
1セット(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷

日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り 材質 砥材:アルミナ 2018年トラスコ掲載ページ 5 0933
1セット(5個)
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材 金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(25m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合 100mmディスクグラインダー 粒度 #46相当 厚さ(mm) 14 研磨材の構造 特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 厚さ(mm) 6
1箱(25枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質 カーボンランダム(研磨材) 基材 ファイバー 適合材 金属、石材・コンクリート 接着剤 レジンボンド 適合工具 ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm) 3 シリーズ グリーンエース 適合材 鉄・ステンレス鋼など
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。 実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。 日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし 直径(Φmm) 100 適合ツール ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 内径(Φmm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm) 95 厚さ(mm) 12 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ径(mm) M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min]) 59.7[3580]
1セット(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 材質 研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm) 6 最高使用周速度(m/s) 72
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。 材質 研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm) 3 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13700 最高使用周速度(m/s) 72 外径(mm) 100 穴径(mm) 16
1箱(25枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材 ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm) 15 砥材 ジルコニア 外径(Φmm) 100 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)