- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 日本酒度計のおすすめ人気ランキング
日本酒度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「日本酒度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酒精計」、「アルコール濃度計」、「酸度計」などの商品も取り扱っております。
日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲
-30~25
目盛
1
アズワン品番
63-1461-78
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
日本酒度の比重測定用です
目盛
1日本酒度
全長(mm)
約230
測定温度範囲(℃)
0~60
材質
(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック
幅(mm)
(メーター部)44
全長(mm)
160
質量(g)
25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛
0.1vol%
全長(mm)
約230
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)
約180
目盛
1vol%
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
材質
ガラス・鉛
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)
0~80
測定対象
エタノール
寸法(mm)
40×40×140
質量(g)
160
測定精度
0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛
最小目盛:1%
付属品
目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番
3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
全長(mm)
約280
目盛
0.1vol%
120P 鉛玉入り(120cc)。東京都検定証印付。
1目盛(%)
0.001
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)
0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)
180
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)
300
最小目盛
0.1重ボーメ度
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)
180
最小目盛
1
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
全長(mm)
300
最小目盛
0.1(vol%)
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛
あり(青色)
耐熱温度(℃)
270
材質
硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)