- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 日本電産コパル電子のおすすめ人気ランキング
日本電産コパル電子のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新616件の「日本電産コパル電子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポテンションメーター」、「日本電産」、「フジソク スイッチ」などの商品も取り扱っております。
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)
10~2M
仕様
操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum
材質
ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット
形状
上面調整
型式
密閉型
質量(g)
0.51
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC900V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
端子
無鉛メッキ品(鉛フリー対応)
回転強度
回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20(20~204)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
220(1ターン)
機械的回転角度(°)
260(1ターン)
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω)
10~5M
仕様
操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質
ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金
形状
上面調整
質量(g)
0.6
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC900V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~15(20~153)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
230(1ターン)
機械的回転角度(°)
270(1ターン)
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)
10~5M
仕様
回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質
シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス
形状
上面調整
質量(g)
0.75
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
回転数
有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC900V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
回転トルク(mN・m[gfcm])
35(357)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
仕様
最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 7mm。奥行き = 7mm。高さ = 5.8mm。寸法 = 7 x 7 x 5.8mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
当日出荷
微細な設定が可能、密閉構造(洗浄も可能)。
抵抗(Ω)
10~2M
仕様
回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質
ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき
形状
上面調整
質量(g)
0.37
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.25(85度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC600V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
端子
無鉛メッキ(鉛フリー対応)
回転トルク(mN・m[gfcm])
20(204)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
仕様
最大抵抗 = 100kΩ。回転数 = 18。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 9.6mm。奥行き = 4.8mm。高さ = 9.6mm。寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm。軸径 = 2.3 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
小型で0.5 Wの定格電力、貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)
10~2M
仕様
回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質
ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき
形状
上面調整
質量(g)
0.26
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10N(1.02kgf)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC500V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
端子
無鉛メッキ(鉛フリー対応)
回転トルク(mN・m[gfcm])
15(153)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
200(1ターン)
機械的回転角度(°)
230(1ターン)
仕様
最大抵抗 = 50kΩ。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 7mm。奥行き = 7mm。高さ = 5.8mm。寸法 = 7 x 7 x 5.8mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様
最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5 W@ 70℃。シリーズ = CT6。方位 = 側面調整。終端スタイル = はんだピン。長さ = 7mm。奥行き = 7mm。高さ = 8.2mm。寸法 = 7 x 7 x 8.2mm。許容差 = ±10%。最小動作温度 = -55℃。。Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様
最大抵抗 = 200Ω。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = ピン。高さ = 6.3mm。寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm。直径 = 12.4mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様
最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 7mm。奥行き = 7mm。高さ = 8.2mm。寸法 = 7 x 7 x 8.2mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様
最大抵抗 = 1kΩ。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = ピン。長さ = 12.5mm。奥行き = 8.8mm。高さ = 13.6mm。寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様
最大抵抗 = 20kΩ。回転数 = 18。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 9.6mm。奥行き = 4.8mm。高さ = 9.6mm。寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm。軸径 = 2.3 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様
最大抵抗 = 5kΩ。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 7mm。奥行き = 7mm。高さ = 5.8mm。寸法 = 7 x 7 x 5.8mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様
最大抵抗 = 1MΩ。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5 W@ 70℃。シリーズ = CT6。方位 = 上面調整。終端スタイル = はんだピン。長さ = 7mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 7mm。寸法 = 7 x 5.8 x 7mm。許容差 = ±10%。最小動作温度 = -55℃。。Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様
最大抵抗 = 500Ω。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 7mm。奥行き = 7mm。高さ = 5.8mm。寸法 = 7 x 7 x 5.8mm。許容差 = ±10%。最小動作温度 = -55℃。。サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様
最大抵抗 = 1kΩ。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 7mm。奥行き = 7mm。高さ = 5.8mm。寸法 = 7 x 7 x 5.8mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
機能動作
ON-(ON)
付属品
ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
材質
(カラーボタン)ポリアミド樹脂
定格
AC125V・6A/250V・3A
端子形状
はんだ端子
表面処理
(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
寸法B(mm)
8
寸法A(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
仕様
作動力:2.45~12.7N
色
(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格
最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
耐電圧
AC1500V 1分間(端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(端子-端子間)(DC500V)
寿命
(電気的)10000回
接触抵抗(mΩ)
(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85