- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 日東 ボックス 屋外のおすすめ人気ランキング
日東 ボックス 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「日東 ボックス 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓付キャビネット」、「ステンレス キーボックス」、「日東 ボックス」などの商品も取り扱っております。
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1
扉形式
片扉
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
仕様
水切構造、防塵、防水パッキン付
種別
屋根付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
保護等級
IP44
寸法C1(mm)
222
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
有効深さX(mm)
182
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質
AAS樹脂
規格
IP44
板厚(mm)
(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドル
シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級
IP44
寸法C1(mm)
272
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)
183
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5)
材質
ABS樹脂
質量(kg)
5.3
設置場所
屋内・屋外兼用
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6。メーターパネル:1.6
有効深さX(mm)
182
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP54
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
IPハンドル・コーナータイプ
保護等級
IP65
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.2
扉形式
片扉
取付基板
鉄製1.6mm
色
ベージュ
バンド通し穴
有
キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)
183
塗装色
ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP54
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
寸法D(mm)
81
寸法W(mm)
116
ハンドル
防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
保護等級
IP54
寸法U(mm)
181
寸法V(mm)
93
設置場所
屋外用
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
108
材質(基板)
鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3。ボデー:2.3。屋根:2.3。基台:3.2、4.5。メーターパネル:2.3。下面開口プレート:1.6
扉形式
片扉
タイプ
汎用タイプ
規格
CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄板製
保護等級
IP44
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KC-50(キャッチ錠)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、ガラス3.2
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3