- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 日東工器 マイクロカプラのおすすめ人気ランキング
日東工器 マイクロカプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「日東工器 マイクロカプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東工器 カプラ」、「日東工器 マイクロカプラ ソケット」、「マイクロカプラ」などの商品も取り扱っております。
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気、水
寸法D(Φmm)
9.5
寸法Bs(Φmm)
2.5
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
真空用途適合性 (kPa[mmHg])
接続時のみ 53.0[400]
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体
空気・水
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
SUS
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体
空気
取り付け形状
チューブ取付け用(PC型)
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
接続方式
ワンタッチ式
形状
ストレート型
サイズ
1/8 (最小内径2.5mm)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])
接続時のみ 53.0[400]
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
流体
空気・水
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
おねじ
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法Bs(Φmm)
2.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
寸法Bp(Φmm)
2.5
真空用途適合性 (kPa[mmHg])
接続時のみ 53.0[400]
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体
空気
取り付け形状
チューブ取付け用(SC型)
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
接続方式
ワンタッチ式
形状
ストレート型
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])
接続時のみ 53.0[400]
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体
空気
取り付け形状
チューブフィッター付
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真鍮(めっき処理)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分離型タイプ
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体
空気・水
取り付け形状
チューブ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続
形状
レデューサ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体
空気・水
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
SUS
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
材質(本体)
黄銅、無電解ニッケルメッキ
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
E3・E7シリーズ
タイプ
分離型タイプ
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
2.0
寸法Dmax(Φmm)
25
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
E3・E7シリーズ
タイプ
分離型タイプ
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体
空気
形状
ユニオンストレート
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
E3・E7シリーズ
タイプ
分離型タイプ
外径9.5mmの小型・軽量タイプ
押し込むだけのワンタッチ接続
本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
適合
M5×0.8
サイズ
1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷