日東工業 アースバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「日東工業 アースバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース端子 台」、「アースバー」、「ブスバー」などの商品も取り扱っております。
1組(2個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容 アースバー2本、取付ボルト、ねじ 材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき 板厚(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合キャビネット(mm) FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

日東工業アースバー
コンピュータなどのアースにご使用ください。
セット内容 1本入 材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 銅(アースバー)t4.0 仕様 M5 質量(kg) 0.6 表面処理 光沢スズめっきアースバー) 外形寸法D(mm) 83 外形寸法W(mm) 464.5 外形寸法H(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
セット内容 アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ 材質 表面処理 光沢すずめっき 板厚(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品 取付ねじ付 材質(樹脂部) 変性PPE RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(4個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業アース端子
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様 取付ピッチは75mm、M5 セット内容 アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ 材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき 板厚(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合キャビネット(mm) FS、FZ、OFZ
1組(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

1個ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業接地端子
材質 適合機種 PL全機種 セット内容 金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付 板厚(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
材質 本体:ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷



配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品 取付ねじ付 材質 バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理 光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

日東工業ワイドバー
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容 ワイドバーLT、R・S・T相各1コ 材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容 10本入 材質 本体:アルミニウム 板厚(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)