- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 日東電工 ボックスのおすすめ人気ランキング
日東電工 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「日東電工 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカ ボックス」、「防水 ブレーカー」、「接続箱」などの商品も取り扱っております。
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
スマートなデザインのブレーカーボックスです。
防水性能(IPX3)があります。
カギをつけられる穴があります。
耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。
壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。
材質
本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー
付属品
ブッシング(2個)
材質
鉄
ハンドル
IPハンドル・コーナータイプ
保護等級
IP65
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品
皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
材質
硬質塩化ビニル
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級
IP55
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
仕様
露出・半埋込共用型
材質
ポリスチレン樹脂 難燃性
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドアなし
深さ(mm)
111
有効深さ(mm)
62
縦(mm)
325(309)(半埋込寸法)
取付基板
木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)
2.2~3.5
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級
IP54(カテゴリー2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
縦(mm)
325
横(mm)
280
深さ(mm)
124
材質
ポリスチレン樹脂 難燃性
質量(kg)
1.5
板厚(mm)
(ボックス)2.2~3.5
有効深さ(mm)
62
基板寸法(縦×横)(mm)
160×214
埋め込み寸法(mm)
(半埋込)縦309×横264
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板(15mm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質
AAS樹脂
規格
IP44
板厚(mm)
(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドル
シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様
露出形
材質
鉄
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル
平面ハンドル
保護等級
IP2XD
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内用
材質(基板)
木製
材質
鉄
保護等級
IP66
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.6。ボデー:1.6
扉形式
カバー・4点ねじ止めタイプ
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)。扉:ライトスモーク色
材質
ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級
IP65
板厚(mm)
(ボックス)扉3~4
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン
付(発泡ポリウレタン)