日東電工 表面保護テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
92件の「日東電工 表面保護テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表面保護シート」、「表面保護フィルム 透明」、「日東 テープ 青」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%) 350 主な用途 表面保護用 粘着力(N/10mm) 0.9 引張強度(N/20mm) 30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%) 200 主な用途 表面保護用 粘着力(N/20mm) 2.7 引張強度(N/20mm) 65 巻戻し力 2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。 テープ厚さ(mm) 0.08 粘着力(N/20mm) 0.6
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削加工等、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 仕様 切断にはカッターが必要 トラスコ品番 125-0124 質量(kg) 3.5 主な用途 表面保護用 粘着タイプ 強粘着
1箱(2本)
71,980 税込79,178
当日出荷

低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。 粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。 環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 ライトブルー 長さ(m) 100 厚さ(mm) 0.06 基材 ポリエチレン 粘着剤 アクリル系 主な用途 表面保護用 粘着力(N/10mm) 1.3 粘着力(N/25mm) 3.25
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。 厚さ(mm) 0.065
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアキャップ専用の包装テープです。 きれいにはがれエアキャップを破損しません。 廃棄時に分別が不要です。 PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
仕様 切断にはカッターが必要 質量(g) 225 伸度(%) 345 引張強度(N/25mm) 30
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水系粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材です。環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 トラスコ品番 361-5839 質量(kg) 8.3 主な用途 表面保護用 粘着力(N/20mm) 2.5 引張強度(N/20mm) 30
1巻
39,980 税込43,978
当日出荷

PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。 仕様 切断にはカッターが必要 材質 基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.063 クリア 長さ(m) 50 粘着力(N/10mm) 1.28 引張強度(N/10mm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内装トリム表面材(PP、軟質PP)の粗面被着体に対し、よく接着します。はく離後の耐のり残り性、耐汚染性にすぐれています。使いやすいミシン目加工入りです。
用途自動車のドアトリム、ダッシュボード、スカッフプレートの保護 幅(mm) 100 厚さ(mm) 0.063 長さ(m) 100 伸び(%) 550 主な用途 保護用 引張強度(N/20mm) 30 ミシン目(mm) (ピッチ)290
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷

ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。 テープ厚さ(mm) 0.1 粘着力(N/20mm) 5.48
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm) 0.1 テープ厚さ(mm) 0.1 伸び(%) 5.2 引張強度(N/18mm) 64.2 巻戻し力(N/18mm) 5.1 引きはがし粘着力(N/18mm) 2.2(180°)
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 使用温度範囲(℃) -30~120 基材厚さ(mm) 0.025 引張強度(N/25mm) 151 引張強度(N/19mm:参考値) 115
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に 材質 基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系 厚さ(mm) 0.055 ホワイト 長さ(m) 100 引張強度 20N/10mm 粘着力 2.89N/10mm 特性 耐候性、屋外使用可
1巻
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロンカラー
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。 材質 基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 50 長さ(m) 50 伸び(%) 170
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)