- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 日立 モーターベースのおすすめ人気ランキング
日立 モーターベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「日立 モーターベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター取付台」、「モーター 3.7kw」、「日立 モーター」などの商品も取り扱っております。
ベルトの伝動用のモーターべース。
引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました!
従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。
SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別
自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:216、F:178、BM:357、BN:310
わく番号
132M
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:279、F:241、BM:477、BN:420
わく番号
180M
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色
マンセル N7
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)
-30~40
運転
(定格)S1連続
防水性
屋内形(IP44)
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:254、F:254、BM:420、BN:410
わく番号
160L
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計方向
塗装色
リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋外型:IP55
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:190、F:140、BM:308、BN:263
わく番号
112M
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)
25
適合モータ容量(kW)
3.7/5.5
移動距離(mm)
170
極数(P)
4
1個
¥87,360
税込¥96,096
61日以内出荷
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色
マンセル N7
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)
-30~40
運転
(定格)S1連続
防水性
IP44
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質
アルミニウム合金
種類
汎用モーター
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:254、F:210、BM:420、BN:370
わく番号
160M
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
低騒音
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式
全閉外扇形
種類
汎用モーター
極数
4
使用温度範囲(℃)
-30~40
規格
JIS C 4213 : 2014
保護構造
IP44
冷却方式
IC411
回転方向
負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲
100%以下(結露なきこと)
塗装色
深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス
155(F)
使用環境温度上限(℃)
80K(130(B)ライズ)
定格時間
S1(連続)
設置場所
屋内
雰囲気
腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)
1000以下
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:216、F:140、BM:357、BN:270
わく番号
132S
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷