日立 丸 ノコのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
268件の「日立 丸 ノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 電動 丸 ノコ」、「逆勝手丸のこ」、「リョービ 丸ノコ」などの商品も取り扱っております。
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース アルミ 取付穴径(mm) 20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)165mm 深切り丸のこ
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 対応材質 木工用 コード長さ(m) 2心・5 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 仕様・用途 ライトつき 取付穴径(Φmm) 20 材質(ベース) アルミ ノコ刃直径(mm) 165 関連資料 メーカーカタログ(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース 鉄板 取付穴径(mm) 20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断 蓄電池容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm) 165 取付穴径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 質量(kg) 3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 3800 使用電池 18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名 BSL1820M バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (0.8MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm) 20 対応材質 木工用 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・5 材質(ベース) 鉄板 仕様・用途 集じん機接続可
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)深切電子集じん丸のこ
石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様 100mm/125mmチップソー兼用機 質量(kg) 2.4 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 対応材質 サイディング、石膏ボード、木材等 最大切込深さ(mm)(90°時) 125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm 取付穴径(Φmm) 20
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 1400 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 ノコ刃外径(Φmm) 85 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン 全長(mm) 300 作業量(目安) 合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg) 1.4 適合バッテリー A-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1050 電流(A) 11 使用可能ノコ刃外径(mm) Φ155~165 付属品 ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け) 質量(kg) 3 周波数(Hz) 50/60 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 282×221×227 最大切込深さ(mm) 57(0°)/38(45°) 傾斜切断(°) 0~45 電動機 直巻整流子電動機 回転数(min-1[回/分]) 5500 刃物内径(Φmm) 20 刃物外径(Φmm) 165
1個
16,980 税込18,678
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 ノコ刃外径(Φmm) 147 ノコ刃内径(Φmm) 20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) 単相 100 電流(A) 5.7 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×205×213 付属品 147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg) 2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソーを採用。ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能で、バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを備えています。
付属品 チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ タイプ DIY用 電流(A) 11.6 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1100 回転数(min-1[r.p.m]) 5000
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm) 165 ノコ刃内径(Φmm) 20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 材質(ベース) アルミ 全長(mm) 273 仕様 二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg) 2.9 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ
使いやすさをさらに追及! 切断スピード約1.8倍 粘り約1.5倍 新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ 大型フック(別売)取付可能 スイッチロック操作性向上 チップソー黒鯱標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ 寸法(mm) 【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時) 質量(kg) 2.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 6000(パワーモード)、3000(サイレントモード) 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm) (逆15°)20 電池 リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料 (0.47MB)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)18V 165mmコードレス丸のこ
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg) 3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 関連資料 (1.31MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm) 190 ノコ刃内径(Φmm) 20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 68 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1140 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 材質(ベース) アルミ 全長(mm) 288 仕様 二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg) 3.2 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36V 165mmコードレス丸のこ
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg) 3.3(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 蓄電池電圧(V) 36 関連資料 (1.32MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 回転数(min-1[r.p.m]) 5600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 257 幅(mm) 219 高さ(mm) 211 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品 チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16 質量(kg) 2.2 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6.0 使用可能ノコ刃外径(mm) 155~165 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 ノコ刃内径(Φmm) 20 付属品 鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg) 3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 286×192×258 バッテリー リチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時) 55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)